Set stopničastih svedrov Smartstep Deepcut, 3 kosi
Večnamenski stopničasti sveder z AlCrN prevleko in edinstveno tehnologijo SMART STEP za visoko natančno, prilagodljivo uporabo v pločevini in sedaj tudi za debelejše obdelovance iz običajnega jekla s trdnostjo do 1300 N/mm², litega železa, aluminija , medenina, bron, pleksi steklo, plastika in les. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.
Natančne okrogle luknje.
Brez menjave orodja in krajši časi obdelave
- • Odpravlja predhodno vrtanje z manjšimi spiralnimi svedri, natančno nabijanje, ne da bi sveder ušel iz središča
- • Prihrani dodatno odstranjevanje robov, saj to funkcijo opravlja naslednji večji premer koraka
- • Združuje številne premere izvrtin v enem orodju
- • Zelo hitro nabijanje in hitrejši postopek vrtanja zaradi štirih visoko zmogljivih rezil in tehnologije SMART STEP
Prilagodljiva, "pametna" uporaba
- • Zdaj primerno tudi za debelino materiala 10 mm (v primerjavi z običajnimi stopničastimi svedri, ki so omejeni na debelino materiala na pločevino 4 mm)
- • Za uporabo v akumulatorskih vrtalnikih, kot tudi na ročnih, stebrnih in pokončnih vrtalnikih.
- • V primerjavi z uporabo kronskih svedrov z magnetnimi kronskimi svedri ni težav na težko dostopnih mestih (npr. na T-nosilcih) ali težav zaradi premajhne adhezivne sile.
Zelo udobno vrtanje
- • Vrtanje z manjšo obremenitvijo
- • Popolnoma miren tek brez ujetja v obdelovanec
- • Brez deformacije pločevine
- • Preprosto ponovno vrtanje ali povečanje obstoječe vrtalne luknje
- • Zmanjšana sila, ki deluje na orodje med postopkom vrtanja
AlCrN večslojni zaščitni premaz proti obrabi
- • Izjemno visoka temperaturna obstojnost do 1050°C
- • Zelo visoka trdota premaza 3000 HV
- • Večplastna konstrukcija za optimalno odstranjevanje ostružkov in izboljšane rezalne lastnosti (preprečuje obrabo materiala)
3-stransko steblo
- • Preprečuje vrtenje vpenjalne glave, zagotavlja optimalen prenos moči in ščiti vpenjalno glavo pred poškodbami
- Kompatibilna sistemska kaseta ORSY®, kompaktna in praktična sistemska kaseta z uporabnimi podrobnostmi, kot so zlaganje, optimiziran spoj in enostavno odpiranje.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct