Svedri za kovino

Popular products from category Svedri za kovino

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Set spiralnih svedrov za kovino DIN338 HSS, 29 kosov

Natančni svedri za jeklo za splošno, široko uporabo v jeklu do trdnosti 850 N/mm² in litem železu. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®, vključno s štirimi dodatnimi vmesnimi velikostmi dia. 3,3, 4,2, 6,8 in 10,2 mm za navoje M3-M12.

Različice: 1
Prikaži vse

SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN1869-HSS-R1-D6,0

0625400600

Izjemno dolg sveder za globoko vrtanje v kaljeno ali visoko trdno jeklo do trdnosti 850 N/mm², v lito železo in v kompozitne materiale (npr. plastične profile z jeklenim jedrom).

Sveder za točkovne zvare HSCO, DIN1897

Izjemno trpežen sveder za točkasto varjenje z Magma-multislojno prevleko za odstranjevanje varjenih točk s pomočjo ročnih vrtalnih strojev na visoko trdnostnih karoserijskih pločevinah do 1.200 N/mm² trdnosti pri vseh vrstah vozil.

  • Kakovost: Würth-standard
  • Rezalni material: HSCo
  • Površina: Magma Multilayer prevleka
  • Primeren za natezno trdnost do: 1200 N/mm²
  • Oblika stebla: Valjasta
  • Tip: DIN 1897 Longlife
  • Vzdržljivost (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Hitrost vrtanja (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Kakovost vrtine (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Vsestranskost (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem): 3 od 4 točk
Različice: 4
Prikaži vse

SMART STEP EU+ HSS twist drill bit DIN 338

  • Primeren za vrste strojev: Vrtalni stroj, akumulatorski vijačnik, stojni vrtalni stroj
  • Obdelovalni materiali: Jeklo, litina, nerjaveče jeklo, baker, les, trdi les
  • Kvaliteta: ZEBRA-Premium
  • Norma / premer vrtanja: DIN 338 / 5xD
  • Površina: Večkratno prevlečena
  • Material rezila: HSS
  • Življenjska doba (ocena): 3 od 4 točk
  • Hitrost vrtanja (ocena): 4 od 4 točk
  • Natančnost vrtanja (ocena): 4 od 4 točk
  • Vsestranost (ocena): 3 od 4 točk
  • Vedenje pri vrtanju (ocena): 4 od 4 točk
  • Primernost za vrtalni stroj (ocena): 4 od 4 točk
  • Primernost za akumulatorski vijačnik (ocena): 4 od 4 točk
  • Primernost za stojni vrtalni stroj (ocena): 4 od 4 točk
  • Samocentrirajoč: Da
  • Primeren za natezno trdnost do: 1000 N/mm²
  • Skupine obdelovalnih materialov: Konstrukcijska jekla, legirana jekla, litine, sferografitna litina, kaljeno jeklo, magnezijeve zlitine, baker, medenina kratkorezna, medenina dolgosrezna, termoplasti, duroplasti
Različice: 49
Prikaži vse

Svedri za kovino

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki