Set spiralnih svedrov za INOX HSCO OX, 29 kosov
Natančni visoko zmogljivi svedri za obdelavo nerjavečega jekla (npr. V2A, V4A), toplotno odpornega jekla in titana. Tudi za splošno široko uporabo v jeklu do 1.000 N/mm² in v litem železu. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®, vključno s štirimi dodatnimi vmesnimi velikostmi dia. 3,3, 4,2, 6,8 in 10,2 mm za navoje M3-M12.
Hitro vrtanje s popolnim odstranjevanjem ostružkov
- • Veliki prostori za čipe in majhno jedro
Idealno za jedrne luknje
- • Zelo natančna geometrija konic za natančne vrtalne luknje
Primerna za sistem ORSY®, kompaktna in praktična sistemska kaseta z uporabnimi podrobnostmi, kot so zlaganje, optimiziran spoj in preprosto odpiranje.
Opozorilo
- Dia. 13,0 mm steblo svedra je zmanjšano na dia. 12,7 mm.
- Priporočljivo tudi za uporabo v običajnem jeklu, kjer je prednostna daljša življenjska doba kot pri svedrih HSS brez premaza.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct