Obojestranski spiralni sveder za kovino, AEDIN1897

Vrtalni sveder za montažo pri delu s tankim pločevinastim jeklom 130°

  • Obdelovani material: Jeklo
  • Rezalni material: HSS
  • Tip: RN
  • Kotni vrh: 130 stopinj
  • Življenjska doba (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Hitrost vrtanja (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Kakovost izvrtine (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Vsestranskost (točkovni sistem): 1 od 4 točk
  • Vrtalno vedenje (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Primeren za vrtalni stroj (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Primeren za akumulatorski vijačnik (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Primeren za vrtalni stroj s stojalom (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Primeren za CNC obdelovalni center (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Samosrediščenje: Da
Na voljo v Različice: 20
PRIKAŽI IZVEDBE

Natančno vrtanje

Stabilen spiralni sveder v izjemno kratki izvedbi omogoča zelo natančno vrtanje.

Samosrediščenje

Križno brušenje omogoča zelo dobro centriranje tudi na okroglih materialih, kar odpravi potrebo po točkovanju ali pilotiranju.

Dodelitve svedrov/materialov – glej pregledne tabele

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Natančno vrtanje

Stabilen spiralni sveder v izjemno kratki izvedbi omogoča zelo natančno vrtanje.

Samosrediščenje

Križno brušenje omogoča zelo dobro centriranje tudi na okroglih materialih, kar odpravi potrebo po točkovanju ali pilotiranju.

Dodelitve svedrov/materialov – glej pregledne tabele

*
*
*