Svedri za kovino

Popular products from category Svedri za kovino

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D5,0

0626930500

Ročno voden visokohitrostni sveder za natančno vrtanje lukenj v skoraj vse materiale, kot so nerjavno jeklo (npr. V2A, V4A), toplotno odporna jekla in titan. Tudi za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1.200 N/mm² kot tudi v litem železu in neželeznih kovinah (kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron, plastika).

SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN1869-HSS-R1-D7,0

0625400700

Izjemno dolg sveder za globoko vrtanje v kaljeno ali visoko trdno jeklo do trdnosti 850 N/mm², v lito železo in v kompozitne materiale (npr. plastične profile z jeklenim jedrom).

Spiralni sveder za INOX DIN338 HSCO OX

Precizen visokozmogljiv sveder za obdelavo nerjavečega jekla (npr. V2A, V4A), toplotno obstojnih jekel in titana. Primeren tudi za splošne, široke uporabe v jeklu do trdnosti 1200 N/mm² ter v litinah.

  • Primeren za vrste strojev: ročni vrtalniki, akumulatorski vrtalniki, stebrni vrtalniki
  • Obdelovalni material: jeklo, lito železo, nerjavno jeklo, titan
  • Kakovost: ZEBRA-Premium
  • Norma / dolžina vrtanja: DIN 338 / 5xD
  • Oblika stebla: Valjasta
  • Površina: Oksidno premazana
  • Rezalni material: HSCo
  • Tip: N
  • Kotni kot: 130 stopinj
  • Vzdržljivost (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Hitrost vrtanja (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Kakovost vrtine (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Vsestranskost (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Vrtalno vedenje (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Primernost za ročni vrtalnik: 3 od 4 točk
  • Primernost za akumulatorski vrtalnik: 3 od 4 točk
  • Primernost za stebrni vrtalnik: 3 od 4 točk
  • Primernost za CNC obdelovalni center: 2 od 4 točk
  • Samo-centriranje: Da
  • Primeren za natezno trdnost do: 1200 N/mm²

Podskupina materialov: Splošna konstrukcijska jekla, legirana kaljena jekla, nitridna jekla, orodna jekla, hitrorezna jekla, lito železo, grafitno lito železo, kaljeno jeklo, nerjaveče jeklo – mehko, polavstenitno, martenzitno, titan, titanove zlitine, vzmetno jeklo, zlitine iz magnezija, legiran baker, bron – mehka in kratkoodrezna, medenina – mehka in dolgoodrezna, plastični materiali (termoelasti)

Različice: 123
Prikaži vse

Svedri za kovino

Close
Filtriraj po Pobriši vse