SMART STEP EU+ HSCo twist drill bit assortment DIN 338 19 pieces
Zelo neenakomeren naklon (EU+)
- Do 50 % daljša življenjska doba
- Bistveno udobnejše vrtanje z manj vibracijami, še manjšim naporom in popolnim vodenjem orodja (do 60 % manjši navor)
- Do 20 % manjša poraba energije
- Do 15 % hitrejši potek vrtanja
Natančno krožno vrtanje v skoraj vse materiale brez trganja ali drobljenja
Izjemno udobno vrtanje
- Natančno navrtavanje brez odmikanja od sredine
- Enostavno vrtanje ali povečevanje obstoječe vrtine
- Možnost vrtanja pod kotom
- Brez udarcev ali ujemanja - tudi v tankostenskih materialih
- Izhod iz luknje brez izrezov
Bistveno hitrejše in energetsko učinkovitejše vrtanje v primerjavi z običajnimi vrtalniki HSCo
Idealno za vrtanje zakovic in vijakov
Idealno za vrtanje v okrogle materiale ali cevi s strogimi zahtevami glede centriranja, natančnosti in življenjske dobe, npr*.
pri gradnji ograj
3-ploščato držalo (od premera 4 mm)
- Brez vrtenja v držalu vrtalnika: hitrejše in udobnejše delo
- Optimalen prenos moči
- Zaščita vpenjalne glave vrtalnika pred poškodbami
- Malo napora za sprostitev in zategovanje vrtalnega držala
Na voljo izključno pri Würthu
Kompaktna in praktična sistemska kaseta, primerna za sistem ORSY®, z uporabnimi lastnostmi, kot so možnost zlaganja, optimiziran spoj in preprosto odpiranje
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct