Retuširanje

Popular products from category Retuširanje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Epoksi paličica za kovino

2K-masa za hitro in enostavno popravilo površinskih poškodb

  • Kemična osnova: Epoksidna smola
  • Barva: Srebrna
  • Gostota: 2,5 g/cm³
  • Dolžina: 175 mm
  • Premer: 22 mm
  • Čas obdelave min./max.: 2-5 min
  • Nadaljnja obdelava po min.: 20 min
  • Pogoji nadaljnje obdelave: pri 20°C
  • Končna trdnost min.: 3 h
  • Pogoji končne trdnosti: pri 23°C
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 25 °C
  • Temperaturna obstojnost strjenega materiala min./max.: -20 do 120 °C
  • Temperaturna obstojnost, kratkotrajno max.: 150 °C
  • Površine z dobro oprijemljivostjo: Baker, Medenina, Aluminij, Svinčnik, Krom, Nerjaveče jeklo, Lito železo, Jeklo (golo in eloksirano), Titan, Pocinkane pločevine
  • Trdota po Shore D: 85
  • Natezna trdnost min.: 6.4 N/mm²
  • Rok uporabnosti od izdelave / pogoji: 24 mesecev / skladiščenje brez zmrzali, brez neposredne sončne svetlobe.
Različice: 1
Prikaži vse

20-delni set voskov

Za zapolnitev večjih poškodb na površini ali robovih, ki bodo kasneje podvržene večjim obremenitvam.
• Število delov v kompletu:
20 kos
• Čas obdelave min.:
3 min
• Čas obdelave max.:
5 min
• Temperatura mehkega točenja:
76
Različice: 1
Prikaži vse

10-delni set mehkih retuširnih voskov

Za zapolnitev manjših poškodb, ki kasneje ne bodo podvržene velikim obremenitvam v belih in sivih tonih.

  • Kemična osnova: Mehki vosek
  • Barva: Modrosiva RAL 7031, Okensko siva RAL 7040, Sivo-bela RAL 9002, Svetlo siva RAL 7035, Signalno bela RAL 9003, Čisto bela RAL 9010, Prometno bela RAL 9016, Kremno bela RAL 9001, Biserna bela RAL 1013, Ahatsiva RAL 7038
  • Število delov v kompletu: 10 kos
  • Gostota: 0,001 g/l
  • Čas obdelave min.: 2 min
  • Čas obdelave max.: 3 min
  • Temperatura mehkega točenja: 66 °C
  • Temperatura mehkega točenja pogoji: po ISO 2207
  • Temperatura kapljanja min.: 74 °C
  • Temperatura kapljanja pogoji: po DIN 51801
  • Plamenišče min.: 80 °C
  • Topnost v vodi: Ne
  • Rok uporabnosti od izdelave: 4 leta
  • Rok uporabnosti od izdelave pogoji: pri sobni temperaturi.
Različice: 1
Prikaži vse

Plinski talilnik za vosek

Mobilna, plinsko gnana talilna naprava za hitro in natančno taljenje trdega voska
• Barva:
Rdeča, Črna.
Različice: 1
Prikaži vse

Multifunkcijsko plastično dleto

Za obdelavo polnilnih snovi, kot so 2K-reparaturna kitična masa RSM, trdi, mehki in retuširni vosek.

  • Material: Polipropilen - PP/Poliamid - PA
  • Barva: Prozorna, Rdeča
  • Dolžina: 115 mm
  • Širina: 42 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Vosek palica

Za zapolnitev manjših poškodb, ki kasneje ne bodo podvržene velikim obremenitvam.

  • Temperatura kapljanja min.: 74 °C
  • Temperatura kapljanja pogoji: po DIN 51801
  • Čas obdelave min.: 2 min
  • Čas obdelave max.: 3 min
  • Temperatura mehkega točenja: 66 °C
  • Temperatura mehkega točenja pogoji: po ISO 2207
  • Plamenišče min.: 80 °C
  • Topnost v vodi: Ne
  • Rok uporabnosti od izdelave pogoji: pri sobni temperaturi.
Različice: 4
Prikaži vse

Retuširanje

Close
Filtriraj po Pobriši vse