Epoksi paličica za kovino

2K-masa za hitro in enostavno popravilo površinskih poškodb

  • Kemična osnova: Epoksidna smola
  • Barva: Srebrna
  • Gostota: 2,5 g/cm³
  • Dolžina: 175 mm
  • Premer: 22 mm
  • Čas obdelave min./max.: 2-5 min
  • Nadaljnja obdelava po min.: 20 min
  • Pogoji nadaljnje obdelave: pri 20°C
  • Končna trdnost min.: 3 h
  • Pogoji končne trdnosti: pri 23°C
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 25 °C
  • Temperaturna obstojnost strjenega materiala min./max.: -20 do 120 °C
  • Temperaturna obstojnost, kratkotrajno max.: 150 °C
  • Površine z dobro oprijemljivostjo: Baker, Medenina, Aluminij, Svinčnik, Krom, Nerjaveče jeklo, Lito železo, Jeklo (golo in eloksirano), Titan, Pocinkane pločevine
  • Trdota po Shore D: 85
  • Natezna trdnost min.: 6.4 N/mm²
  • Rok uporabnosti od izdelave / pogoji: 24 mesecev / skladiščenje brez zmrzali, brez neposredne sončne svetlobe.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Enostavna uporaba

  • • Ni več potrebno zamudno mešanje
  • • Dobra možnost doziranja
  • • Hitro za obdelavo
  • Zelo dobra oprijemljivost
  • • Visoka trdnost
  • • Več možnosti uporabe
  • Enostavna nadaljnja obdelava
  • • Primerno za različne možnosti nadaljnje obdelave, kot so vrtanje, frezanje, žaganje, brušenje
  • • Možnost prelakiranja
  • Visoka temperaturna obstojnost do 120°C, kratkoročno do 150°C
  • Opomba
  • V neobdelanem stanju zaščitite pred zmrzaljo in neposredno sončno svetlobo. Pri obdelavi popravilne mase nosite rokavice. Zaradi različnih gostot materialov prihaja do razlik pri navedbi lastne teže glede na vrsto paličic. Pri uporabi z visokimi obremenitvami materiala preverite ustreznost popravilne mase s predhodnim preizkusom.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Enostavna uporaba

  • • Ni več potrebno zamudno mešanje
  • • Dobra možnost doziranja
  • • Hitro za obdelavo
  • Zelo dobra oprijemljivost
  • • Visoka trdnost
  • • Več možnosti uporabe
  • Enostavna nadaljnja obdelava
  • • Primerno za različne možnosti nadaljnje obdelave, kot so vrtanje, frezanje, žaganje, brušenje
  • • Možnost prelakiranja
  • Visoka temperaturna obstojnost do 120°C, kratkoročno do 150°C
  • Opomba
  • V neobdelanem stanju zaščitite pred zmrzaljo in neposredno sončno svetlobo. Pri obdelavi popravilne mase nosite rokavice. Zaradi različnih gostot materialov prihaja do razlik pri navedbi lastne teže glede na vrsto paličic. Pri uporabi z visokimi obremenitvami materiala preverite ustreznost popravilne mase s predhodnim preizkusom.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
*
*
*