Multifunkcijsko plastično dleto

Za obdelavo polnilnih snovi, kot so 2K-reparaturna kitična masa RSM, trdi, mehki in retuširni vosek.

  • Material: Polipropilen - PP/Poliamid - PA
  • Barva: Prozorna, Rdeča
  • Dolžina: 115 mm
  • Širina: 42 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Praktično večnamensko orodje

  • • Sprednji rob: Za vnašanje mehkega voska in za odstranjevanje trdega voska
  • • Zareze na vrhu: Za odstranjevanje vnašene količine voskov na površini
  • • Okrogle zareze: Za odstranjevanje vnašene količine voskov na robovih
  • • Bela stran brusilne in polirne krpe: Za razmaščevanje in matiranje mesta poškodbe
  • • Zelena stran brusilne in polirne krpe: Za poliranje mesta poškodbe
  • • Temna pletenina: Za brušenje in odstranjevanje trdega voska
  • • Zarezan notranji del telesa: Za čiščenje strgala
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Praktično večnamensko orodje

  • • Sprednji rob: Za vnašanje mehkega voska in za odstranjevanje trdega voska
  • • Zareze na vrhu: Za odstranjevanje vnašene količine voskov na površini
  • • Okrogle zareze: Za odstranjevanje vnašene količine voskov na robovih
  • • Bela stran brusilne in polirne krpe: Za razmaščevanje in matiranje mesta poškodbe
  • • Zelena stran brusilne in polirne krpe: Za poliranje mesta poškodbe
  • • Temna pletenina: Za brušenje in odstranjevanje trdega voska
  • • Zarezan notranji del telesa: Za čiščenje strgala
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
*
*
*