Retuširanje
Popular products from category Retuširanje
REPARATURMASA-(EPOKSI-PAL)-KOV-114G
0893449011
2K-masa za hitro in enostavno popravilo površinskih poškodb
- Kemična osnova: Epoksidna smola
- Barva: Srebrna
- Gostota: 2,5 g/cm³
- Dolžina: 175 mm
- Premer: 22 mm
- Čas obdelave min./max.: 2-5 min
- Nadaljnja obdelava po min.: 20 min
- Pogoji nadaljnje obdelave: pri 20°C
- Končna trdnost min.: 3 h
- Pogoji končne trdnosti: pri 23°C
- Temperatura obdelave min./max.: 5 do 25 °C
- Temperaturna obstojnost strjenega materiala min./max.: -20 do 120 °C
- Temperaturna obstojnost, kratkotrajno max.: 150 °C
- Površine z dobro oprijemljivostjo: Baker, Medenina, Aluminij, Svinčnik, Krom, Nerjaveče jeklo, Lito železo, Jeklo (golo in eloksirano), Titan, Pocinkane pločevine
- Trdota po Shore D: 85
- Natezna trdnost min.: 6.4 N/mm²
- Rok uporabnosti od izdelave / pogoji: 24 mesecev / skladiščenje brez zmrzali, brez neposredne sončne svetlobe.
SET VOSKOV ZA POP. LESA SVETLI 10 DEL.
0964890410
Za zapolnitev manjših poškodb, ki kasneje ne bodo podvržene velikim obremenitvam v svetlo rjavih tonih.
- Čas obdelave min.: 2 min
- Čas obdelave max.: 3 min
- Temperatura mehkega točenja: 66 °C
- Temperatura mehkega točenja pogoji: po ISO 2207
- Temperatura kapljanja min.: 74 °C
- Temperatura kapljanja pogoji: po DIN 51801
- Plamenišče min.: 80 °C
- Topnost v vodi: Ne
- Rok uporabnosti od izdelave: 4 leta
- Rok uporabnosti od izdelave pogoji: pri sobni temperaturi.
SET MEHKIH RETUŠIRNIH VOSKOV-SIVI-10DELNI
0964890420
Za zapolnitev manjših poškodb, ki kasneje ne bodo podvržene velikim obremenitvam v belih in sivih tonih.
- Kemična osnova: Mehki vosek
- Barva: Modrosiva RAL 7031, Okensko siva RAL 7040, Sivo-bela RAL 9002, Svetlo siva RAL 7035, Signalno bela RAL 9003, Čisto bela RAL 9010, Prometno bela RAL 9016, Kremno bela RAL 9001, Biserna bela RAL 1013, Ahatsiva RAL 7038
- Število delov v kompletu: 10 kos
- Gostota: 0,001 g/l
- Čas obdelave min.: 2 min
- Čas obdelave max.: 3 min
- Temperatura mehkega točenja: 66 °C
- Temperatura mehkega točenja pogoji: po ISO 2207
- Temperatura kapljanja min.: 74 °C
- Temperatura kapljanja pogoji: po DIN 51801
- Plamenišče min.: 80 °C
- Topnost v vodi: Ne
- Rok uporabnosti od izdelave: 4 leta
- Rok uporabnosti od izdelave pogoji: pri sobni temperaturi.
LESNI KIT-NARAVEN 250ML
08903040
Za polnjenje in popravilo poškodb lesnih površin
• Kemična osnova:
Nitrocelozna osnova
• Gostota:
1 g/cm³
• Viskoznost/Konsistenca:
Pastozna
• Vonj:
Topilni
• Gostota pogoji:
pri 20°C
• Možnost prelakiranja po:
12 h
• Čas strjevanja max.:
3 h
• Pogoji strjevanja:
odvisno od debeline sloja
• Temperaturna obstojnost min.:
-20 °C
• Temperaturna obstojnost max.:
70 °C
• Izguba mase:
30 %.
• Kemična osnova:
Nitrocelozna osnova
• Gostota:
1 g/cm³
• Viskoznost/Konsistenca:
Pastozna
• Vonj:
Topilni
• Gostota pogoji:
pri 20°C
• Možnost prelakiranja po:
12 h
• Čas strjevanja max.:
3 h
• Pogoji strjevanja:
odvisno od debeline sloja
• Temperaturna obstojnost min.:
-20 °C
• Temperaturna obstojnost max.:
70 °C
• Izguba mase:
30 %.
SET RETUŠIRNI 12 DEL.
08903051
Za popravke površinskih poškodb.
• Kemična osnova:
Nitroakrilat
• Barva:
Bež, Modra, Rjavo-bež, Rumena, Sivo-rjava, Kostanjeva, Bakreno-rjava, Ilovnato-rjava, Rdeča, Čokoladno-rjava, Črna, Bela.
• Kemična osnova:
Nitroakrilat
• Barva:
Bež, Modra, Rjavo-bež, Rumena, Sivo-rjava, Kostanjeva, Bakreno-rjava, Ilovnato-rjava, Rdeča, Čokoladno-rjava, Črna, Bela.
PLINSKI TALILNIK ZA VOSEK
08903053
Mobilna, plinsko gnana talilna naprava za hitro in natančno taljenje trdega voska
• Barva:
Rdeča, Črna.
• Barva:
Rdeča, Črna.