Retuširanje
Popular products from category Retuširanje
10-delni set voskov za popravilo lesa
Za zapolnitev manjših poškodb, ki kasneje ne bodo podvržene velikim obremenitvam v svetlo rjavih tonih.
- Čas obdelave min.: 2 min
- Čas obdelave max.: 3 min
- Temperatura mehkega točenja: 66 °C
- Temperatura mehkega točenja pogoji: po ISO 2207
- Temperatura kapljanja min.: 74 °C
- Temperatura kapljanja pogoji: po DIN 51801
- Plamenišče min.: 80 °C
- Topnost v vodi: Ne
- Rok uporabnosti od izdelave: 4 leta
- Rok uporabnosti od izdelave pogoji: pri sobni temperaturi.
Različice: 1
Prikaži vse
Retuširni vosek
Za zapolnitev in hkratno retuširanje finih prask, manjših lukenj in odrgnin.
- Kemična osnova: Vosek
- Gostota: 0,92 g/cm³
- Temperatura mehkega točenja: 50 °C
- Temperatura mehkega točenja pogoji: po ISO 2207
- Temperatura kapljanja min.: 60 °C
- Temperatura kapljanja pogoji: po DIN 51801
- Plamenišče min.: 180 °C
- Viskoznost max.: 100 mPas
- Viskoznost pogoji: pri 120°C
- Površine z dobro oprijemljivostjo: Les, Plastika, Papirnata folija
- Topnost v vodi: Ne
- Rok uporabnosti od izdelave: 4 leta.
Različice: 2
Prikaži vse
Trd korekturni vosek
Za zapolnitev večjih poškodb na površini ali robovih, ki bodo kasneje podvržene večjim obremenitvam.
- Kemična osnova: Vosek
- Čas obdelave min.: 3 min
- Čas obdelave max.: 5 min
- Temperatura mehkega točenja: 76 °C
- Temperatura mehkega točenja pogoji: po ISO 2207
- Temperatura kapljanja min.: 81 °C
- Temperatura kapljanja pogoji: po DIN 51801
- Plamenišče min.: 100 °C
- Površine z dobro oprijemljivostjo: Mehki in trdi les, Plastika
- Topnost v vodi: Ne
- Rok uporabnosti od izdelave: 4 leta
- Rok uporabnosti od izdelave pogoji: pri sobni temperaturi.
Različice: 4
Prikaži vse
SVINČNIK RETUŠIRNI SET-3DELNI
0890403600
Za lasiranje finih lesnih vlaken in struktur.
- Kemična osnova: Akrilni lak
- Gostota: 0,9 g/cm³
- Gostota pogoji: pri 20°C
- Čas sušenja za rokovanje min.: 5 min
- Čas sušenja za rokovanje pogoji: odvisno od sobne temperature in debeline sloja
- Čas sušenja na prah min.: 1 min
- Čas sušenja na prah max.: 2 min
- Čas sušenja na prah pogoji: odvisno od sobne temperature in debeline sloja
- Temperatura vžiga: 270 °C
- Plamenišče min.: 23 °C
- Število delov v kompletu: 3 kos
- Teža vsebine: 4 g
- Topnost v vodi: Ne.