10-delni set mehkih retuširnih voskov

Za zapolnitev manjših poškodb, ki kasneje ne bodo podvržene velikim obremenitvam v belih in sivih tonih.

  • Kemična osnova: Mehki vosek
  • Barva: Modrosiva RAL 7031, Okensko siva RAL 7040, Sivo-bela RAL 9002, Svetlo siva RAL 7035, Signalno bela RAL 9003, Čisto bela RAL 9010, Prometno bela RAL 9016, Kremno bela RAL 9001, Biserna bela RAL 1013, Ahatsiva RAL 7038
  • Število delov v kompletu: 10 kos
  • Gostota: 0,001 g/l
  • Čas obdelave min.: 2 min
  • Čas obdelave max.: 3 min
  • Temperatura mehkega točenja: 66 °C
  • Temperatura mehkega točenja pogoji: po ISO 2207
  • Temperatura kapljanja min.: 74 °C
  • Temperatura kapljanja pogoji: po DIN 51801
  • Plamenišče min.: 80 °C
  • Topnost v vodi: Ne
  • Rok uporabnosti od izdelave: 4 leta
  • Rok uporabnosti od izdelave pogoji: pri sobni temperaturi.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Velika izbira barv

  • Ustrezni barvni odtenki za številne različne lesene barvne tone.
  • Barvni odtenki so med seboj mešani
  • Boljše usklajevanje barvnega tona s površinami.
  • Enostavna uporaba
  • Hitro in enostavno zapolnjevanje manjših prask, razpok in odprtih fug.
  • Stroškovno ugodna popravila
  • Namesto zamenjave ali obsežne nove obdelave celotne površine.
  • Opomba
  • • Primerno za notranje prostore
  • • Natančno upoštevajte navodila za uporabo, priložena vsakemu paketu
  • • Upoštevajte, da ima les naravno barvo, ki je odvisna od številnih različnih dejavnikov (npr. izvor, natančna vrsta drevesa, obdelava površine itd.). Zato se neopazne retuširanja nikoli ne sme izvesti z eno samo barvo voska.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Velika izbira barv

  • Ustrezni barvni odtenki za številne različne lesene barvne tone.
  • Barvni odtenki so med seboj mešani
  • Boljše usklajevanje barvnega tona s površinami.
  • Enostavna uporaba
  • Hitro in enostavno zapolnjevanje manjših prask, razpok in odprtih fug.
  • Stroškovno ugodna popravila
  • Namesto zamenjave ali obsežne nove obdelave celotne površine.
  • Opomba
  • • Primerno za notranje prostore
  • • Natančno upoštevajte navodila za uporabo, priložena vsakemu paketu
  • • Upoštevajte, da ima les naravno barvo, ki je odvisna od številnih različnih dejavnikov (npr. izvor, natančna vrsta drevesa, obdelava površine itd.). Zato se neopazne retuširanja nikoli ne sme izvesti z eno samo barvo voska.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
*
*
*