Vosek palica

Za zapolnitev manjših poškodb, ki kasneje ne bodo podvržene velikim obremenitvam.

  • Temperatura kapljanja min.: 74 °C
  • Temperatura kapljanja pogoji: po DIN 51801
  • Čas obdelave min.: 2 min
  • Čas obdelave max.: 3 min
  • Temperatura mehkega točenja: 66 °C
  • Temperatura mehkega točenja pogoji: po ISO 2207
  • Plamenišče min.: 80 °C
  • Topnost v vodi: Ne
  • Rok uporabnosti od izdelave pogoji: pri sobni temperaturi.
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE

• Velika izbira barv za številne različne lesene barvne tone.

  • • Barvni odtenki so med seboj mešani, kar omogoča boljše usklajevanje barvnega tona s površinami
  • • Hitro in enostavno zapolnjevanje manjših prask, razpok in odprtih fug
  • • Stroškovno ugodna in enostavna možnost popravila namesto zamenjave ali obsežne nove obdelave celotne površine
  • Opomba
  • • Primerno za notranje prostore.
  • • Natančno upoštevajte navodila za uporabo, priložena vsakemu paketu.
  • • Upoštevajte, da ima les naravno barvo, ki je odvisna od številnih različnih dejavnikov. Zato je za neopazno retuširanje vedno potrebno delati z več barvami voska.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

• Velika izbira barv za številne različne lesene barvne tone.

  • • Barvni odtenki so med seboj mešani, kar omogoča boljše usklajevanje barvnega tona s površinami
  • • Hitro in enostavno zapolnjevanje manjših prask, razpok in odprtih fug
  • • Stroškovno ugodna in enostavna možnost popravila namesto zamenjave ali obsežne nove obdelave celotne površine
  • Opomba
  • • Primerno za notranje prostore.
  • • Natančno upoštevajte navodila za uporabo, priložena vsakemu paketu.
  • • Upoštevajte, da ima les naravno barvo, ki je odvisna od številnih različnih dejavnikov. Zato je za neopazno retuširanje vedno potrebno delati z več barvami voska.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
*
*
*