Retuširanje

Popular products from category Retuširanje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

LAK RETUŠIRNI -SET 15 KOS

09648901
Za prekrivno barvanje robov ali prask ter za predhodno barvanje poškodovanih mest. Vzmetena konica pisala omogoča enakomeren pretok laka in s tem optimalne rezultate.
• Gostota:
0,94 g/cm³
• Gostota pogoji:
pri 20°C
• Čas sušenja za rokovanje min.:
2 min
• Čas sušenja za rokovanje max.:
5 min
• Čas sušenja za rokovanje pogoji:
odvisno od sobne temperature in debeline sloja
• Čas sušenja na prah min.:
1 min
• Čas sušenja na prah max.:
2 min
• Čas sušenja na prah pogoji:
odvisno od sobne temperature in debeline sloja
• Temperatura vžiga:
350 °C
• Plamenišče min.:
19 °C
• Število delov v kompletu:
10 kos
• Odpornost na svetlobo:
Dobra
• Topnost v vodi:
Ne
• Rok uporabnosti od izdelave:
24 mesecev.

SET VOSKOV-RJAVI 20 KOS

09648906
Za zapolnitev večjih poškodb na površini ali robovih, ki bodo kasneje podvržene večjim obremenitvam.
• Število delov v kompletu:
20 kos
• Čas obdelave min.:
3 min
• Čas obdelave max.:
5 min
• Temperatura mehkega točenja:
76 °C
• Temperatura mehkega točenja pogoji:
po ISO 2207
• Temperatura kapljanja min.:
81 °C
• Temperatura kapljanja pogoji:
po DIN 51801
• Plamenišče min.:
100 °C
• Topnost v vodi:
Ne
• Rok uporabnosti od izdelave:
4 leta
• Rok uporabnosti od izdelave pogoji:
pri sobni temperaturi.

DLETO MULTIFUNK. PLASTIČNO

089030530

Za obdelavo polnilnih snovi, kot so 2K-reparaturna kitična masa RSM, trdi, mehki in retuširni vosek.

  • Material: Polipropilen - PP/Poliamid - PA
  • Barva: Prozorna, Rdeča
  • Dolžina: 115 mm
  • Širina: 42 mm.

Retuširanje

Close
Filtriraj po Pobriši vse