Črpalka za izpihovanje

Dolžina: 415 mm

  • Volumen: 900 ml
  • Barva: siva
  • Premer: 70 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•MAC ... ročno čiščenje zraka (čiščenje vrtalnih lukenj z ročno črpalko)

  • •Premer izpihovalne cevi: 9 mm
  • Opomba
  • Za nazivni premer vrtanja 10 mm je priporočljivo uporabiti "redukcijski nastavek za izpihovalno črpalko" (zmanjša premer izpihovalne cevi na 8 mm).
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•MAC ... ročno čiščenje zraka (čiščenje vrtalnih lukenj z ročno črpalko)

  • •Premer izpihovalne cevi: 9 mm
  • Opomba
  • Za nazivni premer vrtanja 10 mm je priporočljivo uporabiti "redukcijski nastavek za izpihovalno črpalko" (zmanjša premer izpihovalne cevi na 8 mm).
*
*
*