Cev za podaljšanje mešalnega tulca

Podaljšek za statični mešalnik

  • Tip oznake: podaljšek mešalnika, WIT-MV tog.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Za zapolnitev vrtalne luknje z injekcijsko malto pri velikih globinah sidranja (kompozitno malto vedno nanašajte od dna vrtalne luknje - preprečuje zračne vključke)

  • Primerno za statične mešalnike:
  • •Statični mešalnik Fill & Clean
  • •Statični mešalnik WIT-PE 500
  • •Statični mešalnik WIT-UH 300
  • Primerno za injekcijsko malto:
  • •BETONSPEZIALIST WIT-VM 100
  • •WIT-EXPRESS
  • •BETON-MULTI WIT-UH 300
  • •ALLROUNDER WIT-VM 250
  • •WIT-NORDIC
  • •BASIC WIT-PM 200
  • •NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150
  • Primerno za kartušo z malto:
  • •Koaksialna kartuša (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
  • •Cevna folija kartuša (1:10): 300 ml
  • •Peeler kartuša (1:10): 280 ml
  • •Side-by-side kartuša (1:10): 825 ml
  • •Side-by-side kartuša (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Za zapolnitev vrtalne luknje z injekcijsko malto pri velikih globinah sidranja (kompozitno malto vedno nanašajte od dna vrtalne luknje - preprečuje zračne vključke)

  • Primerno za statične mešalnike:
  • •Statični mešalnik Fill & Clean
  • •Statični mešalnik WIT-PE 500
  • •Statični mešalnik WIT-UH 300
  • Primerno za injekcijsko malto:
  • •BETONSPEZIALIST WIT-VM 100
  • •WIT-EXPRESS
  • •BETON-MULTI WIT-UH 300
  • •ALLROUNDER WIT-VM 250
  • •WIT-NORDIC
  • •BASIC WIT-PM 200
  • •NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150
  • Primerno za kartušo z malto:
  • •Koaksialna kartuša (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
  • •Cevna folija kartuša (1:10): 300 ml
  • •Peeler kartuša (1:10): 280 ml
  • •Side-by-side kartuša (1:10): 825 ml
  • •Side-by-side kartuša (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml
*
*
*