Mešalni tulec za WIT

Za kartuše WIT sistemov: WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 z čistilnim elementom

  • Dolžina: 21,5 cm
  • Premer: 8 mm
  • Barva: Rdeča
  • Primerno za injekcijske malte: WIT-EA 150, WIT-VIZ EXPRESS, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-VIZ, WIT-VM 250, WIT-BS
  • Primerno za vrste kartuš:
    • Koaksial (1:10) + 150 ml
    • Koaksial (1:10) + 330 ml
    • Koaksial (1:10) + 380 ml
    • Koaksial (1:10) + 420 ml
    • Fleksibilna cev (1:10) + 300 ml
    • Peeler (1:10) + 280 ml
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Za mešanje dveh komponent WIT kartuš

Stranski mešalni tulec se lahko uporablja tudi za čiščenje kartuše. Po tem lahko kartušo ponovno zaprete s pokrovčkom.

Primerno za injekcijske malte:

  • BETONSKI SPECIALIST WIT-VM 100
  • WIT-EXPRESS
  • VSEStranski WIT-VM 250
  • NARAVNI KAMEN SPECIALIST WIT-EA 150
  • OSNOVNI WIT-PM 200
  • WIT-NORDIC

Primerno za malto kartuše:

  • Koaksial (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
  • Fleksibilna cev (1:10): 300 ml

Ustrezne podaljške za mešanje:

  • Podaljšek statičnega mešalca WIT-MV – tog, 10 × 200 mm
  • Podaljšek statičnega mešalca WIT-MV – tog, 10 × 300 mm
  • Podaljšek statičnega mešalca WIT-MV – fleksibilen, 10 × 200 mm
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Za mešanje dveh komponent WIT kartuš

Stranski mešalni tulec se lahko uporablja tudi za čiščenje kartuše. Po tem lahko kartušo ponovno zaprete s pokrovčkom.

Primerno za injekcijske malte:

  • BETONSKI SPECIALIST WIT-VM 100
  • WIT-EXPRESS
  • VSEStranski WIT-VM 250
  • NARAVNI KAMEN SPECIALIST WIT-EA 150
  • OSNOVNI WIT-PM 200
  • WIT-NORDIC

Primerno za malto kartuše:

  • Koaksial (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
  • Fleksibilna cev (1:10): 300 ml

Ustrezne podaljške za mešanje:

  • Podaljšek statičnega mešalca WIT-MV – tog, 10 × 200 mm
  • Podaljšek statičnega mešalca WIT-MV – tog, 10 × 300 mm
  • Podaljšek statičnega mešalca WIT-MV – fleksibilen, 10 × 200 mm
*
*
*