Pripomočki za kemične pritrjevanje
Popular products from category Pripomočki za kemične pritrjevanje
Mrežasti tulec
Zidovje + sitni vložek WIT-SH
- Material: plastika
- Potrebna injekcijska malta: WIT-VM 250
- Dovoljenje: ETA-13/1040.
Različice: 1
Prikaži vse
Vložek za beton z notranjim navojem W-VIZ-IG/S A2K
Tip oznake: W-VIZ-IG/S
- Dovoljenje: ETA-04/0095
- Potrebna injekcijska malta: WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express
- Material: jeklo
- Površina: prevlečena.
Različice: 3
Prikaži vse
Sidrni vijak W-VIZ-A/A4
Oznaka tipa: W-VIZ-A/A4
- Potrebna injekcijska malta: WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express
- Odobritev: ETA-04/0095
- Material: Nerjaveče jeklo A4.
Različice: 4
Prikaži vse
Sidrni vijak W-VIZ-A/S DYN A2K
Za injekcijski sistem W-VIZ/S dynamic (beton, utrujenostna obremenitev)
- Oznaka tipa: W-VIZ-A/S dyn.
- Potrebna injekcijska malta: WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express
- Odobritev: DIBt Z-21.3-1909, ETA-18/0979
- Material: Jeklo
- Površina: Pocinkana.
Različice: 3
Prikaži vse
TULEC MEŠALNI ZA WIT-100/200-S
0903420001
Za kartuše WIT sistemov: WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 z čistilnim elementom
- Dolžina: 21,5 cm
- Premer: 8 mm
- Barva: Rdeča
- Primerno za injekcijske malte: WIT-EA 150, WIT-VIZ EXPRESS, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-VIZ, WIT-VM 250, WIT-BS
- Primerno za vrste kartuš:
- Koaksial (1:10) + 150 ml
- Koaksial (1:10) + 330 ml
- Koaksial (1:10) + 380 ml
- Koaksial (1:10) + 420 ml
- Fleksibilna cev (1:10) + 300 ml
- Peeler (1:10) + 280 ml
Pripomočki za kemične pritrjevanje
Close
Filtriraj po
Pobriši vse