Pripomočki za kemične pritrjevanje
Popular products from category Pripomočki za kemične pritrjevanje
Ročna pištola WIT za kartuše
Za iztiskanje WIT kartuš (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) in silikonskih kartuš
•Tip oznake:
iztiskalna pištola WIT 330 ml
•Material:
plastika, ojačana s steklenimi vlakni
•S peilstabom/indikatorjem položaja:
da
•Razmer
•Tip oznake:
iztiskalna pištola WIT 330 ml
•Material:
plastika, ojačana s steklenimi vlakni
•S peilstabom/indikatorjem položaja:
da
•Razmer
Različice: 1
Prikaži vse
Podaljšek za čistilno ščetko, M6 vpetje
Za velike globine sidranja
- Tip oznake: podaljšek za čistilno krtačo M6
- Priključni navoj: M6
- Material: jeklo
- Dolžina: 270 mm.
Različice: 1
Prikaži vse
Držalo za ščetko M6 SDS Plus vpetje
Priključni navoj: M6
- Dolžina: 110 mm
- Vpenjalni sistem: Primeren za SDS-plus.
Različice: 1
Prikaži vse
Sidrni vijak W-VIZ-A/S A2K
Oznaka tipa: W-VIZ-A/S
- Potrebna injekcijska malta: WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express
- Odobritev: ETA-04/0095
- Material: Jeklo
- Površina: Pocinkana.
Različice: 15
Prikaži vse
Navojna palica W-VD-A/A4
Za kompozitni sidrni sistem W-VPZ, W-VD in WIT injekcijske sisteme v betonu
- Tip oznake: W-VD-A/A4
- Razred trdnosti: 70
- Material: nerjaveče jeklo A4
- Površina: gladka.
Različice: 8
Prikaži vse
Puša z notranjim navojem
Za kompozitni sidrni sistem W-VD in WIT injekcijske sisteme v nerazpokanem betonu. Pocinkano jeklo
- Tip oznake: W-VD-IG/S
- Površina: pocinkana
- Material: jeklo.
Različice: 3
Prikaži vse
Pripomočki za kemične pritrjevanje
Close
Filtriraj po
Pobriši vse