Set ročnih ščetk

Zunanji premer: 15 mm

  • Zunanji premer 2: 23 mm
  • Število delov: 2 KOS
  • Material ščetin: Najlon
  • Material ročaja: Jeklo
  • Teža izdelka (na kos): 55 g.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Za odstranjevanje vrtalnega prahu iz vrtalnih lukenj

  • Opomba
  • Uporabljati v kombinaciji z izpihovalno črpalko
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Za odstranjevanje vrtalnega prahu iz vrtalnih lukenj

  • Opomba
  • Uporabljati v kombinaciji z izpihovalno črpalko
*
*
*