Pripomočki za kemične pritrjevanje
Popular products from category Pripomočki za kemične pritrjevanje
CEV-ZA PODALJŠANJE MEŠALNEGA TULCA-10X200
0903420004
Podaljšek za statični mešalnik
- Tip oznake: podaljšek mešalnika, WIT-MV tog.
ROČNA ŠČETKA-SET-D15/23MM
0903990002
Zunanji premer: 15 mm
- Zunanji premer 2: 23 mm
- Število delov: 2 KOS
- Material ščetin: Najlon
- Material ročaja: Jeklo
- Teža izdelka (na kos): 55 g.
DRŽALO ZA ŠČETKO M6-110MM-SDS-PLUS VPETJE
0905499102
Priključni navoj: M6
- Dolžina: 110 mm
- Vpenjalni sistem: Primeren za SDS-plus.
PODALJŠEK ZA ČISTILNO ŠČETKO M6-280
0905499111
Za velike globine sidranja
- Tip oznake: podaljšek za čistilno krtačo M6
- Priključni navoj: M6
- Material: jeklo
- Dolžina: 270 mm.
PIŠTOLA ROČNA WIT-ZA WIT KARTUŠE
0891003
Za iztiskanje WIT kartuš (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) in silikonskih kartuš
•Tip oznake:
iztiskalna pištola WIT 330 ml
•Material:
plastika, ojačana s steklenimi vlakni
•S peilstabom/indikatorjem položaja:
da
•Razmerje prenosa:
1:
26
•Iztisna pot na hod:
3,5 mm
•Pritisk / Pogoj:
5000 N / pri ročni sili 100 N
•Primerno za injekcijske malte:
WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300, WIT-VIZ, WIT-VIZ EXPRESS
•Primerno za tip kartuše:
cevna folija (1:
10) + 300 ml, koaksialna (1:
10) + 330 ml, koaksialna (1:
10) + 150 ml, koaksialna (1:
10) + 320 ml, peeler (1:
10) + 280 ml
•Barva:
črna
•Teža izdelka (na kos):
946 g.
•Tip oznake:
iztiskalna pištola WIT 330 ml
•Material:
plastika, ojačana s steklenimi vlakni
•S peilstabom/indikatorjem položaja:
da
•Razmerje prenosa:
1:
26
•Iztisna pot na hod:
3,5 mm
•Pritisk / Pogoj:
5000 N / pri ročni sili 100 N
•Primerno za injekcijske malte:
WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300, WIT-VIZ, WIT-VIZ EXPRESS
•Primerno za tip kartuše:
cevna folija (1:
10) + 300 ml, koaksialna (1:
10) + 330 ml, koaksialna (1:
10) + 150 ml, koaksialna (1:
10) + 320 ml, peeler (1:
10) + 280 ml
•Barva:
črna
•Teža izdelka (na kos):
946 g.
Pripomočki za kemične pritrjevanje
Close
Filtriraj po
Pobriši vse