Pokrivni lepilni trakovi

Popular products from category Pokrivni lepilni trakovi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Lepilni trak Precision

Robusten specialni tekstilni trak za najvišje zahteve pri zaščitnih delih v notranjih in zunanjih prostorih

  • Nosilni material: PE-prevlečen tekstil
  • Osnova lepila: Akrilat
  • Barva: Bela
  • Dolžina: 33 m
  • Širina: 50 mm
  • Debelina lepilnega traku: 180 µm
  • Temperatura obdelave min./maks.: 0 do 80 °C
  • Raztezek pri pretrgu / Pogoj: 37 % / po DIN EN 14410
  • Odpornost na vlago: Da
  • UV odpornost: 2 meseca, notranja/zunanja uporaba (zahodna Evropa)
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: Neomejeno / hladno in suho skladiščenje, brez sončne svetlobe, 15 °C do 25 °C
  • Odpornost proti: Vremenski vplivi, vlaga.
Različice: 1
Prikaži vse

Ličarski trak 80 °C

Zaščitna dela pri slikopleskarskih in lakirnih delih s komercialnimi barvnimi in lakirnimi sistemi, pritrditev zaščitnih folij. Primeren tudi za sušenje v pečici zaradi odpornosti na toploto do 80°C.

  • Osnova lepila: Modificirani naravni kavčuk
  • Nosilni material lepilnega traku: Papir
  • Barva: Bela
  • Dolžina: 50 m
  • Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: 5 do 80 °C
  • UV odpornost: Ne
  • Odpornost na vlago: Da
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 12 mesecev / pri 20°C.
Različice: 5
Prikaži vse

Maskirna folija UV Precision

Vnaprej zložena zaščitna folija z zelo tankim, prilagodljivim specialnim papirnatim trakom za zahtevna zaščitna dela v notranjih in zunanjih prostorih. Natančno lepljenje za fine barvne robove brez prepuščanja barve.

  • Nosilni material lepilnega traku: Rižev papir
  • Nosilni material folije: Polietilen
  • Osnova lepila: Akrilat
  • Barva: Rumena (nosilni material), Prozorna (material folije)
  • Debelina folije: 9 µm
  • Debelina lepilnega traku: 87 µm
  • Oprijemna moč na jeklu (na enoto dolžine): 1,7 N/cm
  • Raztezek pri pretrgu: 3 %
  • Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
  • Temperaturna odpornost maks.: 100 °C
  • Temperaturna odpornost/pogoji uporabe: maks. 20 minut
  • Odpornost na vlago: Da
  • UV odpornost: 4 mesece, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom
  • Odpornost proti: Vremenski vplivi
  • Trajanje uporabe maks.: 4 mesece
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: Neomejen / hladno, suho in proti zmrzali zaščiteno skladiščenje ter zaščiteno pred UV sevanjem.
Različice: 2
Prikaži vse

Zaščitna folija za pleskarje UV

Statično nabita, vnaprej zložena zaščitna folija z UV-odpornim PE-prevlečenim tekstilnim lepilnim trakom za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih. Ponuja začasno zaščito številnih površin pri slikopleskarskih in ometarskih delih.

  • Nosilni material lepilnega traku: PE-prevlečena tekstilna tkanina
  • Nosilni material folije: Polietilen
  • Osnova lepila: Kavčuk
  • Barva: Modra (nosilni material), Prozorna (material folije)
  • Debelina folije: 0,01 mm
  • Debelina lepilnega traku: 0,31 mm
  • Oprijemna moč na jeklu (na enoto dolžine): 3,5 N/cm
  • Raztezek pri pretrgu: 9 %
  • Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
  • Temperaturna odpornost maks.: 50 °C
  • Odpornost na vlago: Da
  • UV odpornost: Da
  • Odpornost proti: Vremenski vplivi
  • Trajanje uporabe maks.: 3 tedne
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 12 mesecev / pri 20°C in 50 % vlažnost zraka.
Različice: 3
Prikaži vse

Transportna pena

Enostransko samolepilne pene iz penastega materiala za varno in zaščiteno zlaganje, skladiščenje ali transport občutljivih površin.

  • Material: PE-pena
  • Osnova lepila: Akrilat
  • Temperatura obdelave min./maks.: 10 do 30 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -30 do 50 °C
  • Raztezek pri pretrgu / Pogoj: 100 % / po ISO 1926
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 12 mesecev / hladno in suho skladiščenje, brez sončne svetlobe, 15 °C do 25 °C, v tesno zaprti originalni embalaži
  • UV odpornost: Ne.
Različice: 3
Prikaži vse

Dvostranski lepilni trak Duo

Dvostranski zaščitni lepilni trak s popolnoma prevlečeno lepilno stranjo in stranjo z nelepljivim robom

  • Nosilni material: PVC
  • Osnova lepila: Akrlat
  • Barva: Bela, Zelena
  • Dolžina: 25 m
  • Raztezek pri pretrgu: 220 %
  • Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -10 do 70 °C
  • Temperaturna odpornost min.: -10 °C
  • Temperaturna odpornost maks.: 70 °C
  • UV odpornost: Da
  • Trajanje uporabe maks.: 6 tednov
  • Odpornost proti: Voda, vremenski vplivi
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 12 mesecev / suho in brezprašno skladiščenje, 20°C in 50 % vlažnost zraka
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje Pogoj: suho in brezprašno skladiščenje, 20°C in 50 % vlažnost zraka.
Različice: 1
Prikaži vse

Pokrivni lepilni trakovi

Close
Filtriraj po Pobriši vse