Statične luči
Popular products from category Statične luči
Delovna LED luč na traku, Economy, 2000 lm
Kompaktna 25-W LED-delovna svetilka z vgrajenim stikalom, nastavljivim stojalom in 3-metrskim kablom H07RN-F za prilagodljivo osvetlitev delovišča.
Delovna LED luč, PowerQuad M, 200 / 4000 lm
Akumulatorska LED-delovna luč M-CUBE z zamenljivim baterijskim sistemom, brezstopenjsko nastavitvijo svetilnosti in nastavljivim kotom snopa zagotavlja široko, manj bleščečo osvetlitev.
Delovna LED luč na traku, 1200 lm
Prilagodljiv 25-metrski LED-svetlobni trak Snake z 150 LED/m enakomerno osvetli začasna gradbišča, povezati pa je mogoče do 50 m.
Delovna LED luč, PowerQuad L, 400 / 8000 lm
Delovna LED-luč PowerQuad L z dvema stopnjama svetilnosti, 400 in 8.000 lm, za prilagodljivo osvetlitev delovnega prostora.
Delovna LED luč, ErgoPower Flap, 600 / 6000 lm
Akumulatorska LED-delovna luč ErgoPower Flap s preklopnima svetilnima paneloma in trinožnim stojalom omogoča nastavljivo svetilnost do 6.000 lm ter izbiro petih barvnih temperatur.
Delovna LED luč, ErgoPower Dual, 25 W
Akumulatorska delovna LED-luč ErgoPower Dual 25 W z dvema stopnjama svetilnosti do 2.500 lm in USB-izhodom omogoča mobilno osvetlitev ter polnjenje naprav.