Ličarski trak 80 °C

Zaščitna dela pri slikopleskarskih in lakirnih delih s komercialnimi barvnimi in lakirnimi sistemi, pritrditev zaščitnih folij. Primeren tudi za sušenje v pečici zaradi odpornosti na toploto do 80°C.

  • Osnova lepila: Modificirani naravni kavčuk
  • Nosilni material lepilnega traku: Papir
  • Barva: Bela
  • Dolžina: 50 m
  • Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: 5 do 80 °C
  • UV odpornost: Ne
  • Odpornost na vlago: Da
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 12 mesecev / pri 20°C.
Na voljo v Različice: 5
PRIKAŽI IZVEDBE

Enostavno odvijanje z role

  • •Prijetna uporaba
  • •Preprečuje nenamerno trganje papirja
  • Odpornost na toploto do +80°C, zato je primeren tudi za sušenje v pečici
  • Zelo dober oprijem tudi na rahlo neenakomernih podlagah
  • Dobra odpornost proti običajnim barvnim in lakirnim sistemom
  • Trak se lahko odstrani brez ostankov
  • Opomba
  • Da zagotovite odstranitev brez ostankov, je treba trak odstraniti takoj po sušenju barve oz. laka. Lepilni trak ni UV odporen in zato ni primeren za uporabo na prostem.
  • •Da zagotovite odstranitev brez ostankov, je treba trak odstraniti takoj po sušenju barve oz. laka
  • •Lepilni trak ni UV odporen in zato ni primeren za uporabo na prostem
  • •Ni primerno za uporabo na parketu, saj lahko povzroči poškodbe laka pri odstranjevanju
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Enostavno odvijanje z role

  • •Prijetna uporaba
  • •Preprečuje nenamerno trganje papirja
  • Odpornost na toploto do +80°C, zato je primeren tudi za sušenje v pečici
  • Zelo dober oprijem tudi na rahlo neenakomernih podlagah
  • Dobra odpornost proti običajnim barvnim in lakirnim sistemom
  • Trak se lahko odstrani brez ostankov
  • Opomba
  • Da zagotovite odstranitev brez ostankov, je treba trak odstraniti takoj po sušenju barve oz. laka. Lepilni trak ni UV odporen in zato ni primeren za uporabo na prostem.
  • •Da zagotovite odstranitev brez ostankov, je treba trak odstraniti takoj po sušenju barve oz. laka
  • •Lepilni trak ni UV odporen in zato ni primeren za uporabo na prostem
  • •Ni primerno za uporabo na parketu, saj lahko povzroči poškodbe laka pri odstranjevanju
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*