Ličarski trak Sensitive

Specialni papirni trak za občutljive podlage pri zaščitnih delih v notranjih prostorih

  • Osnova lepila: Akrilat
  • Nosilni material lepilnega traku: Japonski rižev papir (Washi trak)
  • Barva: Vijolična
  • Dolžina: 50 m
  • Debelina: 65 µm
  • Temperatura obdelave min./maks.: 10 do 40 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -15 do 40 °C
  • Temperaturna odpornost, kratkotrajna maks. / Pogoj: 60 °C / do 10 minut
  • Dinamična oprijemna moč pri 25 mm: 2,5 N
  • Raztezek pri pretrgu / Pogoj: 5 % / po DIN EN 14410
  • Natezna trdnost: 32 N/cm
  • UV odpornost: Ne
  • Odpornost na vlago: Omejena
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: Neomejen / hladno, suho in proti zmrzali zaščiteno skladiščenje ter zaščiteno pred UV sevanjem.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Zelo tanek, prilagodljiv in visokokakovosten rižev papir

  • •Odlično primeren za akrilne barve in lazure
  • •Omogoča zelo natančno lepljenje
  • •Izjemno tanki barvni robovi, preprečuje prepuščanje barve
  • Posebno akrilatno lepilo, ki je prijazno do podlage, za posebej nežno lepljenje na občutljivih površinah
  • •Lahko lepljivo lepilo ščiti podlage pri odstranjevanju traku
  • •Zmanjšuje tveganje za ostanke ali poškodbe
  • Opomba
  • •Odstranitev traku mora biti izvedena v suhem stanju
  • •Maksimalno trajanje lepljenja je 7 dni
  • •Ni primerno za uporabo na ogljiku, cinku, svincu (tudi barvi na osnovi svinca), bakru, eloksiranih kovinah, naravnem kamnu (marmorju itd.) in staranem ali vremensko obrabljenem PVC-ju.
  • •Pri cinkovih oz. cinkoksidnih barvah lahko pride do ostankov.
  • •Na "kritičnih" podlagah, kot so npr. parket, laminat, linolej ali druge vidne površine, ni mogoče izključiti ostankov lepila oz. poškodb podlage.
  • •Pri fugiranju ploščic s tesnilno maso je treba trak odstraniti pred zaključkom sušenja, sicer bo težko odstranljiv.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Zelo tanek, prilagodljiv in visokokakovosten rižev papir

  • •Odlično primeren za akrilne barve in lazure
  • •Omogoča zelo natančno lepljenje
  • •Izjemno tanki barvni robovi, preprečuje prepuščanje barve
  • Posebno akrilatno lepilo, ki je prijazno do podlage, za posebej nežno lepljenje na občutljivih površinah
  • •Lahko lepljivo lepilo ščiti podlage pri odstranjevanju traku
  • •Zmanjšuje tveganje za ostanke ali poškodbe
  • Opomba
  • •Odstranitev traku mora biti izvedena v suhem stanju
  • •Maksimalno trajanje lepljenja je 7 dni
  • •Ni primerno za uporabo na ogljiku, cinku, svincu (tudi barvi na osnovi svinca), bakru, eloksiranih kovinah, naravnem kamnu (marmorju itd.) in staranem ali vremensko obrabljenem PVC-ju.
  • •Pri cinkovih oz. cinkoksidnih barvah lahko pride do ostankov.
  • •Na "kritičnih" podlagah, kot so npr. parket, laminat, linolej ali druge vidne površine, ni mogoče izključiti ostankov lepila oz. poškodb podlage.
  • •Pri fugiranju ploščic s tesnilno maso je treba trak odstraniti pred zaključkom sušenja, sicer bo težko odstranljiv.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*