Pokrivni lepilni trakovi
Popular products from category Pokrivni lepilni trakovi
Gladek lepilni trak
Zaščitni trak za zaščito gladkih površin pri slikopleskarskih, ometarskih in lakirnih delih v notranjih in zunanjih prostorih.
- Nosilni material: PVC-P
- Osnova lepila: Naravni kavčuk
- Dolžina: 33 m
- Barva: Bela
- Debelina lepilnega traku: 0,13 mm
- Oprijemna moč na jeklu (na enoto dolžine): 1,8 N/cm
- Raztezek pri pretrgu: 150 %
- Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
- Temperaturna odpornost min./maks.: -10 do 70 °C
- UV odpornost: Da
- Odpornost proti: Voda, vremenski vplivi
- Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 24 mesecev / suho in brezprašno skladiščenje, 20°C in 50 % vlažnost zraka.
Lepilni trak, odporen
PE-prevlečen tekstilni zaščitni trak za dolgotrajna zaščitna dela v notranjih in zunanjih prostorih. UV-filter kot vmesna plast omogoča uporabo na prostem. Visokokakovostno kavčuk lepilo z visoko začetno oprijemljivostjo.
- Nosilni material: PE-prevlečen tekstil
- Osnova lepila: Naravni kavčuk lepilo
- Barva: Črna/bela (nosilni material)
- Dolžina: 25 m
- Debelina lepilnega traku: 0,31 mm
- Temperatura obdelave min./maks.: -5 do 35 °C
- Temperaturna odpornost min./maks.: -15 do 50 °C
- Dinamična oprijemna moč pri 25 mm: 7 N
- Raztezek pri pretrgu / Pogoj: 12 % / po DIN EN 14410
- Odpornost na vlago: Da
- UV odpornost: Da
- Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 15 mesecev / pri 20 °C in 50 % vlažnosti zraka
- Odpornost proti: Vremenski vplivi.
Lepilni trak Zebra, temperaturno odporen
Maskirni trak s plastičnim robom
Večdelni specialni trak za zahtevna zaščitna dela na vozilih
- Osnova lepila: Modificirani naravni kavčuk
- Nosilni material lepilnega traku: Specialni papir z dvodelnim vložnim trakom iz PES
- Barva: Bež (nosilni material)
- Širina: 50 mm
- Dolžina: 10 m
- Debelina: 340 µm
- Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
- Dinamična oprijemna moč pri 25 mm: 10 N
- UV odpornost: Ne
- Odpornost na vlago: Omejena
- Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 18 mesecev / suho skladiščenje, 5°C do 25°C.
Maskirni trak Light
Za zaščitna dela v slikopleskarskem področju za notranje in zunanje aplikacije
- Osnova lepila: Akrilat
- Nosilni material lepilnega traku: Japonski rižev papir (Washi trak)
- Barva: Lososova
- Dolžina: 50 m
- Debelina: 0,1 mm
- Temperaturna odpornost, kratkotrajna maks. / Pogoj: 130 °C / kratkotrajno 1 uro
- UV odpornost: 4 tedne
- Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: Neomejen / suho in zaščiteno pred svetlobo skladiščenje.
Lepilni trak Precision
Robusten specialni tekstilni trak za najvišje zahteve pri zaščitnih delih v notranjih in zunanjih prostorih
- Nosilni material: PE-prevlečen tekstil
- Osnova lepila: Akrilat
- Barva: Bela
- Dolžina: 33 m
- Širina: 50 mm
- Debelina lepilnega traku: 180 µm
- Temperatura obdelave min./maks.: 0 do 80 °C
- Raztezek pri pretrgu / Pogoj: 37 % / po DIN EN 14410
- Odpornost na vlago: Da
- UV odpornost: 2 meseca, notranja/zunanja uporaba (zahodna Evropa)
- Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: Neomejeno / hladno in suho skladiščenje, brez sončne svetlobe, 15 °C do 25 °C
- Odpornost proti: Vremenski vplivi, vlaga.