Pokrivni lepilni trakovi
Popular products from category Pokrivni lepilni trakovi
TRAK MASKIRNI S PLASTIČNIM ROBOM -50MMX10M
0992050010
Večdelni specialni trak za zahtevna zaščitna dela na vozilih
- Osnova lepila: Modificirani naravni kavčuk
- Nosilni material lepilnega traku: Specialni papir z dvodelnim vložnim trakom iz PES
- Barva: Bež (nosilni material)
- Širina: 50 mm
- Dolžina: 10 m
- Debelina: 340 µm
- Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
- Dinamična oprijemna moč pri 25 mm: 10 N
- UV odpornost: Ne
- Odpornost na vlago: Omejena
- Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 18 mesecev / suho skladiščenje, 5°C do 25°C.
ZAŠČ.FOLIJA ZA PLESKARJE ZEBRA 60CMX15M
0992416060
Izjemno trpežna, vnaprej zložena zaščitna folija z UV-odpornim PE-prevlečenim tekstilnim lepilnim trakom za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih.
- Nosilni material lepilnega traku: PE-prevlečena tekstilna tkanina
- Nosilni material folije: Polietilen
- Osnova lepila: Kavčuk
- Barva: Modra (nosilni material), Prozorna (material folije)
- Dolžina role: 15 m
- Debelina folije: 0,05 mm
- Debelina lepilnega traku: 0,31 mm
- Raztezek pri pretrgu: 10 %
- Dinamična oprijemna moč pri 25 mm: 9,5 N
- Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
- Temperaturna odpornost maks.: 50 °C
- Odpornost na vlago: Da
- UV odpornost: Da
- Odpornost proti: Vremenski vplivi
- Trajanje uporabe maks.: 3 tedne
- Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 12 mesecev / pri 20°C in 50 % vlažnost zraka.
LEPILNI TRAK-PRECISION-50MMX33M
0992460050
Robusten specialni tekstilni trak za najvišje zahteve pri zaščitnih delih v notranjih in zunanjih prostorih
- Nosilni material: PE-prevlečen tekstil
- Osnova lepila: Akrilat
- Barva: Bela
- Dolžina: 33 m
- Širina: 50 mm
- Debelina lepilnega traku: 180 µm
- Temperatura obdelave min./maks.: 0 do 80 °C
- Raztezek pri pretrgu / Pogoj: 37 % / po DIN EN 14410
- Odpornost na vlago: Da
- UV odpornost: 2 meseca, notranja/zunanja uporaba (zahodna Evropa)
- Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: Neomejeno / hladno in suho skladiščenje, brez sončne svetlobe, 15 °C do 25 °C
- Odpornost proti: Vremenski vplivi, vlaga.