Pokrivni lepilni trakovi
Popular products from category Pokrivni lepilni trakovi
Ličarski trak Sensitive
Specialni papirni trak za občutljive podlage pri zaščitnih delih v notranjih prostorih
- Osnova lepila: Akrilat
- Nosilni material lepilnega traku: Japonski rižev papir (Washi trak)
- Barva: Vijolična
- Dolžina: 50 m
- Debelina: 65 µm
- Temperatura obdelave min./maks.: 10 do 40 °C
- Temperaturna odpornost min./maks.: -15 do 40 °C
- Temperaturna odpornost, kratkotrajna maks. / Pogoj: 60 °C / do 10 minut
- Dinamična oprijemna moč pri 25 mm: 2,5 N
- Raztezek pri pretrgu / Pogoj: 5 % / po DIN EN 14410
- Natezna trdnost: 32 N/cm
- UV odpornost: Ne
- Odpornost na vlago: Omejena
- Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: Neomejen / hladno, suho in proti zmrzali zaščiteno skladiščenje ter zaščiteno pred UV sevanjem.
Trak za mavec SOFT
Zaščitni trak za zaščito gladkih površin pri slikopleskarskih, ometarskih in lakirnih delih v notranjih in zunanjih prostorih. Zelo prilagodljiv, dobra obdelava in varna oprijemljivost tudi pri nizkih temperaturah od 0°C.
- Nosilni material: PVC-P
- Osnova lepila: Naravni kavčuk
- Širina: 50 mm
- Dolžina: 33 m
- Debelina lepilnega traku: 0,13 mm
- Oprijemna moč na jeklu (na enoto dolžine): 1,2 N/cm
- Raztezek pri pretrgu: 180 %
- Temperatura obdelave min./maks.: 0 do 40 °C
- Temperaturna odpornost min./maks.: -10 do 60 °C
- UV odpornost: Da
- Odpornost proti: Vremenski vplivi
- Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 18 mesecev / pri 23°C in 50 % relativne vlažnosti zraka, brez neposredne sončne svetlobe.
Narebren lepilni trak
Zaščitni trak za zaščito gladkih površin pri slikopleskarskih, ometarskih in lakirnih delih v notranjih in zunanjih prostorih. Stabilna povezava med lepilno maso in nosilno folijo omogoča odstranjevanje brez ostankov.
- Nosilni material: PVC-P
- Osnova lepila: Naravni kavčuk
- Dolžina: 33 m
- Debelina lepilnega traku: 0,15 mm
- Oprijemna moč na jeklu (na enoto dolžine): 1,5 N/cm
- Raztezek pri pretrgu: 120 %
- Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
- Temperaturna odpornost min./maks.: -10 do 70 °C
- UV odpornost: Da
- Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 24 mesecev / suho in brezprašno skladiščenje, 20°C in 50 % vlažnost zraka.
Sugomontažni zaščitni trak
Robusten tekstilni trak z zelo visoko začetno in končno oprijemljivostjo za srednjeročna zaščitna dela v notranjih in zunanjih prostorih. Dobra odpornost proti vremenskim vplivom zaradi PE-prevleke in UV-stabiliziranega kavčuk lepila.
- Nosilni material: PE-prevlečen tekstil
- Osnova lepila: Naravni kavčuk lepilo
- Barva: Modra (nosilni material)
- Dolžina: 25 m
- Debelina lepilnega traku: 0,30 mm
- Temperatura obdelave min./maks.: -5 do 35 °C
- Temperaturna odpornost min./maks.: -15 do 50 °C
- Dinamična oprijemna moč pri 25 mm: 7 N
- Raztezek pri pretrgu / Pogoj: 12 % / po DIN EN 14410
- Odpornost na vlago: Da
- UV odpornost: 3 tedne, pri prostem izpostavljanju
- Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 15 mesecev / pri 20 °C in 50 % vlažnosti zraka
- Odpornost proti: Vremenski vplivi.