Zaščitna folija za pleskarje UV

Statično nabita, vnaprej zložena zaščitna folija z UV-odpornim PE-prevlečenim tekstilnim lepilnim trakom za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih. Ponuja začasno zaščito številnih površin pri slikopleskarskih in ometarskih delih.

  • Nosilni material lepilnega traku: PE-prevlečena tekstilna tkanina
  • Nosilni material folije: Polietilen
  • Osnova lepila: Kavčuk
  • Barva: Modra (nosilni material), Prozorna (material folije)
  • Debelina folije: 0,01 mm
  • Debelina lepilnega traku: 0,31 mm
  • Oprijemna moč na jeklu (na enoto dolžine): 3,5 N/cm
  • Raztezek pri pretrgu: 9 %
  • Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
  • Temperaturna odpornost maks.: 50 °C
  • Odpornost na vlago: Da
  • UV odpornost: Da
  • Odpornost proti: Vremenski vplivi
  • Trajanje uporabe maks.: 3 tedne
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 12 mesecev / pri 20°C in 50 % vlažnost zraka.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

UV odpornost

  • Odstranitev brez ostankov pri uporabi do treh tednov
  • Zaščitna HDPE folija z lepilnim robom
  • •Vnaprej zložena
  • •Rahlo vtisnjena
  • •Statično nabita
  • Dobro oprijemanje barve
  • Z vtisnjenjem folije se prepreči kapljanje barve.
  • Dodatno pritrjevanje ni potrebno
  • Statična nabitost omogoča, da se folija sama prilepi na podlago.
  • Lepljenje možno tudi na rahlo umazanih ali rahlo strukturiranih površinah
  • Opomba
  • •Lepilna robna površina ni primerna za uporabo na premazanem steklu (npr. zatemnjenem steklu/samozatemnjenem steklu).
  • •Plastične površine z mehčalci ter nitro lakiranje in plemenite kovine lahko pustijo ostanke. Priporočamo preizkusno lepljenje 48 ur. Ni primerno za porozne in vpojne podlage, npr. porozen naravni kamen, marmor, granit, beton in les (brez premaza). Tukaj lahko pride do razbarvanja.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

UV odpornost

  • Odstranitev brez ostankov pri uporabi do treh tednov
  • Zaščitna HDPE folija z lepilnim robom
  • •Vnaprej zložena
  • •Rahlo vtisnjena
  • •Statično nabita
  • Dobro oprijemanje barve
  • Z vtisnjenjem folije se prepreči kapljanje barve.
  • Dodatno pritrjevanje ni potrebno
  • Statična nabitost omogoča, da se folija sama prilepi na podlago.
  • Lepljenje možno tudi na rahlo umazanih ali rahlo strukturiranih površinah
  • Opomba
  • •Lepilna robna površina ni primerna za uporabo na premazanem steklu (npr. zatemnjenem steklu/samozatemnjenem steklu).
  • •Plastične površine z mehčalci ter nitro lakiranje in plemenite kovine lahko pustijo ostanke. Priporočamo preizkusno lepljenje 48 ur. Ni primerno za porozne in vpojne podlage, npr. porozen naravni kamen, marmor, granit, beton in les (brez premaza). Tukaj lahko pride do razbarvanja.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*