Transportna pena

Enostransko samolepilne pene iz penastega materiala za varno in zaščiteno zlaganje, skladiščenje ali transport občutljivih površin.

  • Material: PE-pena
  • Osnova lepila: Akrilat
  • Temperatura obdelave min./maks.: 10 do 30 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -30 do 50 °C
  • Raztezek pri pretrgu / Pogoj: 100 % / po ISO 1926
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 12 mesecev / hladno in suho skladiščenje, brez sončne svetlobe, 15 °C do 25 °C, v tesno zaprti originalni embalaži
  • UV odpornost: Ne.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Varna transportna zaščita

  • Z nanosom distančnikov na občutljive površine pred transportom se prepreči nastanek prask in drgnjenja.
  • Brez ostankov lepila
  • Zaradi šibke enostranske lepljivosti se distančniki enostavno odstranijo in ne puščajo sledi lepila ali sprememb barve na podlagi.
  • Blazinice se oprimejo skoraj vseh podlag in jih je tudi po tednih zelo enostavno odstraniti.
  • Čistoča površine
  • Zaradi zaprte površine te blazinice ne morejo umazati. Tako se prepreči nastanek prask na površini, kar je mogoče pri uporabi odej, penastih blazinic itd.
  • Posamezno rezane blazinice v različnih dimenzijah omogočajo enostavno in hitro uporabo
  • Opomba
  • • Blazinice ne smejo biti izpostavljene neposredni sončni svetlobi
  • • Ni primerno za površine, lakirane z nitroceluloznimi laki
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Varna transportna zaščita

  • Z nanosom distančnikov na občutljive površine pred transportom se prepreči nastanek prask in drgnjenja.
  • Brez ostankov lepila
  • Zaradi šibke enostranske lepljivosti se distančniki enostavno odstranijo in ne puščajo sledi lepila ali sprememb barve na podlagi.
  • Blazinice se oprimejo skoraj vseh podlag in jih je tudi po tednih zelo enostavno odstraniti.
  • Čistoča površine
  • Zaradi zaprte površine te blazinice ne morejo umazati. Tako se prepreči nastanek prask na površini, kar je mogoče pri uporabi odej, penastih blazinic itd.
  • Posamezno rezane blazinice v različnih dimenzijah omogočajo enostavno in hitro uporabo
  • Opomba
  • • Blazinice ne smejo biti izpostavljene neposredni sončni svetlobi
  • • Ni primerno za površine, lakirane z nitroceluloznimi laki
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*