Dvostranski lepilni trak Duo
Dvostranski zaščitni lepilni trak s popolnoma prevlečeno lepilno stranjo in stranjo z nelepljivim robom
- Nosilni material: PVC
- Osnova lepila: Akrlat
- Barva: Bela, Zelena
- Dolžina: 25 m
- Raztezek pri pretrgu: 220 %
- Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
- Temperaturna odpornost min./maks.: -10 do 70 °C
- Temperaturna odpornost min.: -10 °C
- Temperaturna odpornost maks.: 70 °C
- UV odpornost: Da
- Trajanje uporabe maks.: 6 tednov
- Odpornost proti: Voda, vremenski vplivi
- Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 12 mesecev / suho in brezprašno skladiščenje, 20°C in 50 % vlažnost zraka
- Rok uporabe od datuma proizvodnje Pogoj: suho in brezprašno skladiščenje, 20°C in 50 % vlažnost zraka.
Dobra UV odpornost do 6 tednov
- Popolnoma prevlečena lepilna stran – ena stran z nelepljivim robom
- •Trdno nosilno papirje omogoča enostavno, ročno delo
- •Nelepljiv rob omogoča enostavno odstranjevanje silikonske zaščitne folije in preprečuje, da bi ostanki lepila prišli v stik z lakom ali barvo
- •Nadzorovano odvijanje
- •Dobra oprijemljivost
- •Vodoodpornost
- Opomba
- •Lepilno stran nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi
- •Ni primerno za sušenje v pečici
- •Omejena primernost za porozne, brušene in grobe površine, ki lahko absorbirajo lepilo ali mehansko poškodujejo trak, npr. brušene kovine. Pri uporabi na vodno osnovanih akrilnih lakih, nitro lakih z visokim deležem topil, drugih kemično agresivnih sredstvih in na vseh ne-železnih kovinah, kot so baker ali aluminij, ter eloksaciji in praškastih premazih so potrebni predhodni preizkusi. V nasprotnem primeru lahko pride do ostankov lepila.
- •Ni primerno za podlage z nezadostno notranjo stabilnostjo, kot so slabo oprijemljiv lak ali vremensko obrabljen les
- Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Prosimo, upoštevajte tehnični podatkovni list!
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct