Maskirna folija UV Precision

Vnaprej zložena zaščitna folija z zelo tankim, prilagodljivim specialnim papirnatim trakom za zahtevna zaščitna dela v notranjih in zunanjih prostorih. Natančno lepljenje za fine barvne robove brez prepuščanja barve.

  • Nosilni material lepilnega traku: Rižev papir
  • Nosilni material folije: Polietilen
  • Osnova lepila: Akrilat
  • Barva: Rumena (nosilni material), Prozorna (material folije)
  • Debelina folije: 9 µm
  • Debelina lepilnega traku: 87 µm
  • Oprijemna moč na jeklu (na enoto dolžine): 1,7 N/cm
  • Raztezek pri pretrgu: 3 %
  • Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
  • Temperaturna odpornost maks.: 100 °C
  • Temperaturna odpornost/pogoji uporabe: maks. 20 minut
  • Odpornost na vlago: Da
  • UV odpornost: 4 mesece, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom
  • Odpornost proti: Vremenski vplivi
  • Trajanje uporabe maks.: 4 mesece
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: Neomejen / hladno, suho in proti zmrzali zaščiteno skladiščenje ter zaščiteno pred UV sevanjem.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Zelo tanek in prilagodljiv rižev papir

  • •Omogoča zelo natančno lepljenje
  • •Izjemno tanki in ostri barvni robovi brez prepuščanja barve
  • •Posebni papir je odličen tako za topilne kot tudi za vodne lakirne sisteme
  • Posebno akrilatno lepilo ponuja dober oprijem in omogoča nežno lepljenje na občutljivih površinah v gradbenem in avtomobilskem področju, kot so npr. tapete, pohištvo in kromirane letvice, z enostavnim odstranjevanjem brez ostankov.
  • Visokokakovostna, statična, koronsko obdelana HDPE folija
  • •Dobra oprijemljivost na večini podlag zaradi elektrostatične obdelave
  • •Preprečuje odlepljanje oz. nenadzorovano kapljanje barve
  • •Preprosto odstranjevanje z roko
  • UV odpornost tega izdelka je do 4 mesecev, kar zagotavlja največjo varnost tudi pri lepljenju na prostem.
  • Opomba
  • •Odstranitev traku mora biti izvedena v suhem stanju
  • •Ni primerno za uporabo na ogljiku, cinku, svincu (tudi na barvah na osnovi svinca), bakru, eloksiranih kovinah, naravnem kamnu (marmorju itd.) in staranem ali vremensko obrabljenem PVC-ju.
  • •Pri cinkovih oz. cinkoksidnih barvah lahko pride do ostankov.
  • •Na "kritičnih" podlagah, kot so npr. parket, laminat, linolej ali druge vidne površine, ni mogoče izključiti ostankov lepila oz. poškodb podlage.
  • •Pri fugiranju ploščic s tesnilno maso je treba trak odstraniti pred zaključkom sušenja, sicer bo težko odstranljiv.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Zelo tanek in prilagodljiv rižev papir

  • •Omogoča zelo natančno lepljenje
  • •Izjemno tanki in ostri barvni robovi brez prepuščanja barve
  • •Posebni papir je odličen tako za topilne kot tudi za vodne lakirne sisteme
  • Posebno akrilatno lepilo ponuja dober oprijem in omogoča nežno lepljenje na občutljivih površinah v gradbenem in avtomobilskem področju, kot so npr. tapete, pohištvo in kromirane letvice, z enostavnim odstranjevanjem brez ostankov.
  • Visokokakovostna, statična, koronsko obdelana HDPE folija
  • •Dobra oprijemljivost na večini podlag zaradi elektrostatične obdelave
  • •Preprečuje odlepljanje oz. nenadzorovano kapljanje barve
  • •Preprosto odstranjevanje z roko
  • UV odpornost tega izdelka je do 4 mesecev, kar zagotavlja največjo varnost tudi pri lepljenju na prostem.
  • Opomba
  • •Odstranitev traku mora biti izvedena v suhem stanju
  • •Ni primerno za uporabo na ogljiku, cinku, svincu (tudi na barvah na osnovi svinca), bakru, eloksiranih kovinah, naravnem kamnu (marmorju itd.) in staranem ali vremensko obrabljenem PVC-ju.
  • •Pri cinkovih oz. cinkoksidnih barvah lahko pride do ostankov.
  • •Na "kritičnih" podlagah, kot so npr. parket, laminat, linolej ali druge vidne površine, ni mogoče izključiti ostankov lepila oz. poškodb podlage.
  • •Pri fugiranju ploščic s tesnilno maso je treba trak odstraniti pred zaključkom sušenja, sicer bo težko odstranljiv.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*