Laserski merilniki dolžine

Popular products from category Laserski merilniki dolžine

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Večlinijski laser MLPG 22

Samonivelirni multi-linijski laser za notranjo in zunanjo uporabo s tremi izjemno dobro vidnimi zelenimi 360° laserskimi linijami

  • Laser razred: 2
  • Merilna natančnost niveliranja (+/- na dolžino): 2 mm/10 m
  • Območje samoniveliranja (+/-): 4 stopinje
  • Domet brez sprejemnika: 35 m
  • Domet s sprejemnikom: 70 m
  • Temperaturno območje uporabe min.: -10 °C
  • Temperaturno območje uporabe max.: +40 °C
  • Dolžina: 120 mm
  • Širina: 110 mm
  • Višina: 160 mm
  • Zaščita IP: IP 54
  • Tip baterije: Li-lon
  • Življenjska doba baterije: do 11 ur.
Različice: 1
Prikaži vse

Rotacijski laser RL5-14

Samonivelirni rotacijski laser za notranjo in zunanjo uporabo z ohišjem iz kompozita, ojačanega s steklenimi vlakni

  • Laser razred: 2
  • Domet: 600 m
  • Merilna natančnost (na dolžino): 0,75 mm/10 m
  • Območje samoniveliranja (+/-): 6 stopinj
  • Zaščita IP: IP 67
  • Tip baterije: Li-Ion
  • Število baterij: 1 kos
  • Temperaturno območje skladiščenja min./max.: -20 do 70 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C
  • Temperaturno območje skladiščenja min.: -20 °C
  • Delovna temperatura max.: 50 °C.
Različice: 1
Prikaži vse

Stojalo za dvigalo iz aluminija

Kakovosten aluminijast stativ s kolesom za notranjo in zunanjo uporabo

  • Dolžina min./max.: 95-269 cm
  • Priključni navoj: 5/8 palca.
Različice: 1
Prikaži vse

Laser za talne sloje Master FLL 13

Kakovosten linijski laser z zelo dobro vidnimi laserskimi linijami za polagalce talnih oblog

  • Laser razred: 2M
  • Merilna natančnost niveliranja (+/- na dolžino): 1 mm/m
  • Območje samoniveliranja (+/-): 4 stopinje
  • Domet brez sprejemnika: 10 m
  • Domet s sprejemnikom: 40 m
  • Temperaturno območje uporabe min.: -10 °C
  • Temperaturno območje uporabe max.: 40 °C
  • Dolžina: 115 mm
  • Širina: 76 mm
  • Višina: 108 mm
  • Zaščita IP: IP 54
  • Tip baterije: Alkalne
  • Življenjska doba baterije: 20 h.
Različice: 1
Prikaži vse