Laser za talne sloje Master FLL 13

Kakovosten linijski laser z zelo dobro vidnimi laserskimi linijami za polagalce talnih oblog

  • Laser razred: 2M
  • Merilna natančnost niveliranja (+/- na dolžino): 1 mm/m
  • Območje samoniveliranja (+/-): 4 stopinje
  • Domet brez sprejemnika: 10 m
  • Domet s sprejemnikom: 40 m
  • Temperaturno območje uporabe min.: -10 °C
  • Temperaturno območje uporabe max.: 40 °C
  • Dolžina: 115 mm
  • Širina: 76 mm
  • Višina: 108 mm
  • Zaščita IP: IP 54
  • Tip baterije: Alkalne
  • Življenjska doba baterije: 20 h.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Široko področje uporabe

  • •4 laserske linije v kotu 90°
  • •Možnost vklopa dodatne linije
  • Enostavno upravljanje
  • Upravljanje z enim gumbom
  • Laserske linije so lahko pulzirajoče
  • Laserske linije je mogoče zaznati tudi pri sončni svetlobi.
  • Natančno niveliranje
  • Zahvaljujoč visokokakovostnim libelam
  • Zaščita pred prahom in vlago
  • Zaščita IP 55
  • Dobava vključuje
  • Baterije, ciljna ploščica, zaščitna torbica, hitri vodnik, navodila za uporabo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Široko področje uporabe

  • •4 laserske linije v kotu 90°
  • •Možnost vklopa dodatne linije
  • Enostavno upravljanje
  • Upravljanje z enim gumbom
  • Laserske linije so lahko pulzirajoče
  • Laserske linije je mogoče zaznati tudi pri sončni svetlobi.
  • Natančno niveliranje
  • Zahvaljujoč visokokakovostnim libelam
  • Zaščita pred prahom in vlago
  • Zaščita IP 55
  • Dobava vključuje
  • Baterije, ciljna ploščica, zaščitna torbica, hitri vodnik, navodila za uporabo
*
*
*