Laserski merilniki dolžine

Popular products from category Laserski merilniki dolžine

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

LASER ZA TALNE SLOJE-MASTER-FLL13

5709300030

Kakovosten linijski laser z zelo dobro vidnimi laserskimi linijami za polagalce talnih oblog

  • Laser razred: 2M
  • Merilna natančnost niveliranja (+/- na dolžino): 1 mm/m
  • Območje samoniveliranja (+/-): 4 stopinje
  • Domet brez sprejemnika: 10 m
  • Domet s sprejemnikom: 40 m
  • Temperaturno območje uporabe min.: -10 °C
  • Temperaturno območje uporabe max.: 40 °C
  • Dolžina: 115 mm
  • Širina: 76 mm
  • Višina: 108 mm
  • Zaščita IP: IP 54
  • Tip baterije: Alkalne
  • Življenjska doba baterije: 20 h.

LASER-KRIŽNI-CLG18

5709300041

Samonivelirni križni linijski laser za notranjo in zunanjo uporabo z zelo dobro vidnimi zelenimi laserskimi linijami

  • Laser razred: 2
  • Merilna natančnost niveliranja (+/- na dolžino): 2 mm/10 m
  • Območje samoniveliranja (+/-): 4 stopinje
  • Domet brez sprejemnika: 35 m
  • Domet s sprejemnikom: 80 m
  • Temperaturno območje uporabe min.: -10 °C
  • Temperaturno območje uporabe max.: 50 °C
  • Dolžina: 110 mm
  • Širina: 65 mm
  • Višina: 100 mm
  • Zaščita IP: IP 54
  • Tip baterije: Li-lon
  • Življenjska doba baterije: do 28 ur.

LASER-LINIJSKI-MULTI-MLPR-22

5709300115

Samonivelirni multi-linijski laser za notranjo in zunanjo uporabo s tremi zelo dobro vidnimi rdečimi 360° laserskimi linijami

  • Laser razred: 2
  • Merilna natančnost niveliranja (+/- na dolžino): 2 mm/10 m
  • Območje samoniveliranja (+/-): 4 stopinje
  • Domet brez sprejemnika: 25 m
  • Domet s sprejemnikom: 70 m
  • Temperaturno območje uporabe min.: -10 °C
  • Temperaturno območje uporabe max.: +50 °C
  • Dolžina: 120 mm
  • Širina: 110 mm
  • Višina: 160 mm
  • Zaščita IP: IP 54
  • Tip baterije: Li-lon
  • Življenjska doba baterije: do 36 ur.

LASER-LINIJSKI-MULTI-MLPG-22

5709300116

Samonivelirni multi-linijski laser za notranjo in zunanjo uporabo s tremi izjemno dobro vidnimi zelenimi 360° laserskimi linijami

  • Laser razred: 2
  • Merilna natančnost niveliranja (+/- na dolžino): 2 mm/10 m
  • Območje samoniveliranja (+/-): 4 stopinje
  • Domet brez sprejemnika: 35 m
  • Domet s sprejemnikom: 70 m
  • Temperaturno območje uporabe min.: -10 °C
  • Temperaturno območje uporabe max.: +40 °C
  • Dolžina: 120 mm
  • Širina: 110 mm
  • Višina: 160 mm
  • Zaščita IP: IP 54
  • Tip baterije: Li-lon
  • Življenjska doba baterije: do 11 ur.

LASER-TOČKOVNI/LINIJSKI-PLL18

5709300222

Samonivelirni točkovni linijski laser za notranjo in zunanjo uporabo z zelo dobro vidnimi rdečimi laserskimi linijami in točkami

  • Laser razred: 2
  • Območje samoniveliranja (+/-): 4 stopinje
  • Delovna temperatura min.: -10 °C
  • Delovna temperatura max.: 50 °C
  • Dolžina: 120 mm
  • Širina: 65 mm
  • Višina: 100 mm
  • Zaščita IP: IP 54
  • Naziv baterije: Li-Ion
  • Domet s sprejemnikom: 80 m
  • Domet brez sprejemnika: 25 m
  • Merilna natančnost (na dolžino): 2 mm/10 m.