Rotacijski laser RL5-14

Samonivelirni rotacijski laser za notranjo in zunanjo uporabo z ohišjem iz kompozita, ojačanega s steklenimi vlakni

  • Laser razred: 2
  • Domet: 600 m
  • Merilna natančnost (na dolžino): 0,75 mm/10 m
  • Območje samoniveliranja (+/-): 6 stopinj
  • Zaščita IP: IP 67
  • Tip baterije: Li-Ion
  • Število baterij: 1 kos
  • Temperaturno območje skladiščenja min./max.: -20 do 70 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C
  • Temperaturno območje skladiščenja min.: -20 °C
  • Delovna temperatura max.: 50 °C.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Robusten, natančen laser

  • •Zanesljiva naprava za gradbišče zahvaljujoč robustnemu kompozitnemu ohišju z IP67 certifikatom za visoko zaščito pred prahom in vodo, ki deluje tudi v zahtevnih pogojih
  • •Zelo visoka natančnost, tudi pri neugodnih vremenskih razmerah, s skladnostjo z ISO 17123-6
  • •Hitrejše poravnavanje z nekaj sekundno samonivelacijo
  • •Samodejni nadzor višine preprečuje napake pri niveliranju zaradi vetra, mehkih podlag ali udarcev v stativ
  • •Zelo velik doseg omogoča natančne prenose višin tudi na večjih razdaljah
  • Udobno delo
  • •Enostavno upravljanje preko daljinskega upravljalnika
  • •Neprekinjeno delo zahvaljujoč dolgi življenjski dobi Li-Ion akumulatorskega paketa, ki ga je mogoče hitro napolniti preko polnilne vtičnice
  • Opomba
  • Primerno za notranjo in zunanjo uporabo
  • Na voljo v okviru flotenjskega upravljanja ORSYfleet
  • 3 leta garancije
  • za proizvodne in materialne napake
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Robusten, natančen laser

  • •Zanesljiva naprava za gradbišče zahvaljujoč robustnemu kompozitnemu ohišju z IP67 certifikatom za visoko zaščito pred prahom in vodo, ki deluje tudi v zahtevnih pogojih
  • •Zelo visoka natančnost, tudi pri neugodnih vremenskih razmerah, s skladnostjo z ISO 17123-6
  • •Hitrejše poravnavanje z nekaj sekundno samonivelacijo
  • •Samodejni nadzor višine preprečuje napake pri niveliranju zaradi vetra, mehkih podlag ali udarcev v stativ
  • •Zelo velik doseg omogoča natančne prenose višin tudi na večjih razdaljah
  • Udobno delo
  • •Enostavno upravljanje preko daljinskega upravljalnika
  • •Neprekinjeno delo zahvaljujoč dolgi življenjski dobi Li-Ion akumulatorskega paketa, ki ga je mogoče hitro napolniti preko polnilne vtičnice
  • Opomba
  • Primerno za notranjo in zunanjo uporabo
  • Na voljo v okviru flotenjskega upravljanja ORSYfleet
  • 3 leta garancije
  • za proizvodne in materialne napake
*
*
*