WDM 9-24 laser distance meter
Zelo natančne meritve tudi pri neposredni sončni svetlobi
- Vgrajena barvna kamera omogoča digitalno sledenje cilju
- Cilj lahko enostavno povečate s 4-kratno povečavo
Intuitivno upravljanje in enostavno odčitavanje s katerega koli položaja
- Grafična navigacija po menijih na barvnem zaslonu z zaslonom na dotik omogoča preprosto uporabo merilnika razdalje
- Vgrajeni žiroskop omogoča vrtenje zaslona v vseh smereh
- Dodatni gumb za merjenje na strani
Enostaven prenos podatkov
- Neposreden prenos v programa Word in Excel prek povezave Bluetooth v5*.
0 s pametnim telefonom, tabličnim računalnikom ali osebnim računalnikom, s čimer se izognete ročnemu vnosu podatkov s tipkovnico in nevarnosti napak pri prenosu
- Združljiv z aplikacijo Würth-WDM
Robustna, kompaktna in praktična naprava
- Podaljšani 50 mm končni del omogoča merjenje iz vdolbin ali vogalov
- Možnost pritrditve naprave na 1/4-palčne stative omogoča posredne meritve na velikih razdaljah
Široka paleta merilnih možnosti
- 360-stopinjski nagibni merilnik omogoča dodatne možnosti posrednega merjenja (merjenje višine, dolžine strehe in naklona) ter uporabo digitalnega nivoja
- Enkratno merjenje razdalje, neprekinjeno merjenje, min*.
/max*.
merjenje, površina, prostornina, polni kot, trikotna površina, posredna vodoravna razdalja, merjenje na sliki, naklon, Pitagora, funkcija razmejitve, časovnik, seštevanje, odštevanje, funkcija barvanja (površina z delnimi meritvami), spomin, osebne priljubljene, funkcija fotografiranja, upravljanje z gestami, pripravljenost na 3D
Obseg dobave
- Tekstilni zaščitni etui
- Vodnik za hiter zagon
- Polnilni kabel USB-C za osebni ali prenosni računalnik
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct