Laserski merilniki dolžine

Popular products from category Laserski merilniki dolžine

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Laserski merilec razdalje WDM 3-19

Priročen, lahek in visokoprecizen merilnik razdalj za merjenje dolžin in izračunavanje površin

  • Največji merilni obseg: 100 m
  • Življenjska doba baterije: do 10000 meritev
  • Število baterij: 2 kos
  • Tip baterije: Alkalne
  • Dolžina: 116 mm
  • Širina: 53 mm
  • Višina: 26 mm
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: -10 do 50 °C
  • Zaščita IP: IP 54
  • Merilna odstopanja dolžine (+/-): +/- 1,5 mm
  • Laser razred: 2.
Različice: 1
Prikaži vse

Križni laser CLG 18

Samonivelirni križni linijski laser za notranjo in zunanjo uporabo z zelo dobro vidnimi zelenimi laserskimi linijami

  • Laser razred: 2
  • Merilna natančnost niveliranja (+/- na dolžino): 2 mm/10 m
  • Območje samoniveliranja (+/-): 4 stopinje
  • Domet brez sprejemnika: 35 m
  • Domet s sprejemnikom: 80 m
  • Temperaturno območje uporabe min.: -10 °C
  • Temperaturno območje uporabe max.: 50 °C
  • Dolžina: 110 mm
  • Širina: 65 mm
  • Višina: 100 mm
  • Zaščita IP: IP 54
  • Tip baterije: Li-lon
  • Življenjska doba baterije: do 28 ur.
Različice: 1
Prikaži vse

Laserski merilec razdalje WDM 2-18

Priročen, natančen laserski merilnik razdalj za merjenje dolžin in izračune površin.

  • Največji merilni obseg: 50 m
  • Življenjska doba baterije: do 10000 meritev
  • Število baterij: 2 kos
  • Tip baterije: Alkalne
  • Dolžina: 116,5 mm
  • Širina: 52 mm
  • Višina: 26 mm
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: -10 do 50 °C
  • Zaščita IP: IP 54
  • Merilna odstopanja dolžine (+/-): +/- 1,5 mm
  • Laser razred: 2.
Različice: 1
Prikaži vse

Rotacijski laser RL2-14

Posebej zasnovan za zunanjo uporabo. Zelo robusten, trpežen in enostaven za uporabo. Ohišje RL2-14, ojačano s steklenimi vlakni, ga naredi popolno orodje za gradbišče.

  • Laser razred: 2
  • Domet: 400 m
  • Merilna natančnost (na dolžino): 1 mm/10 m
  • Območje samoniveliranja (+/-): 5 stopinj
  • Zaščita IP: IP 67
  • Tip baterije: Alkalne
  • Število baterij: 4 kos
  • Temperaturno območje skladiščenja min./max.: -20 do 70 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C
  • Temperaturno območje skladiščenja min.: -20 °C
  • Delovna temperatura max.: 50 °C
  • Najdaljši čas delovanja: 60 h.
Različice: 1
Prikaži vse

Stojalo za laser

Kakovosten ploski stativ za nivelirne in laserske naprave

  • Dolžina min./max.: 90-170 cm
  • Priključni navoj: 5/8 palca.
Različice: 1
Prikaži vse

Linijski laser CLL 18

Samonivelirni križni linijski laser za notranje in zunanje področje z zelo dobro vidnimi rdečimi laserskimi linijami

  • Laser razred: 2
  • Merilna natančnost niveliranja (+/- na dolžino): 2 mm/10 m
  • Območje samoniveliranja (+/-): 4 stopinje
  • Domet brez sprejemnika: 25 m
  • Domet s sprejemnikom: 80 m
  • Temperaturno območje uporabe min.: -10 °C
  • Temperaturno območje uporabe max.: 50 °C
  • Dolžina: 115 mm
  • Širina: 65 mm
  • Višina: 100 mm
  • Zaščita IP: IP 54
  • Tip baterije: Li-lon
  • Življenjska doba baterije: do 44 ur.
Različice: 1
Prikaži vse