Baterijsko orodje

Popular products from category Baterijsko orodje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Baterija 18V/8Ah za 18V baterijsko orodje M-Cube

AW202608128

Akumulatorska baterija M-CUBE W-CONNECT 18 V/8 Ah zagotavlja dolgo delovanje, visoko moč in zanesljivost pri zahtevni uporabi.

Polnilec za hitro polnjenje 18V baterij M-Cube

AW202608129

Polnilnik ALG 18 V M-CUBE je namenjen vsem 18 V Li-ion baterijam M-CUBE. Aktivno hlajenje pri polnilnem toku 8 A omogoča hitrejše in zanesljivo polnjenje.

Baterijski vrtalnik, kotna brusilka in SDS-plus udarni vrtalnik + baterije in polnilec

AW202608130

Komplet 18 V M-CUBE vsebuje vrtalnik/vijačnik, SDS udarni vrtalnik, kotni brusilnik, 3 baterije, polnilnik in torbo. Celovita rešitev za vrtanje, vijačenje in brušenje na terenu ali v delavnici.

Baterijski vrtalnik, kotna brusilka in SDS-plus udarni vrtalnik, baterije, polnilec + dodatki

AW202607075

Celovit komplet za vrtanje, vijačenje, rezanje in brušenje pri različnih montažnih ter servisnih delih. Primeren je za vsestransko uporabo v delavnici ali na terenu, vse skupaj pa je zloženo v priročni torbi.

Baterija 5 Ah in polnilec M-Cube 18 V

AW202602141

Baterija in polnilec zagotavljata zanesljivo moč ter hitro polnjenje za neprekinjeno delo na terenu ali v delavnici.

Baterijsko orodje

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 79 € Max: 799 €
€79 €799