Laserski merilniki dolžine

Popular products from category Laserski merilniki dolžine

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

LASER ROTACIJSKI-RL2-14

5709300302

Posebej zasnovan za zunanjo uporabo. Zelo robusten, trpežen in enostaven za uporabo. Ohišje RL2-14, ojačano s steklenimi vlakni, ga naredi popolno orodje za gradbišče.

  • Laser razred: 2
  • Domet: 400 m
  • Merilna natančnost (na dolžino): 1 mm/10 m
  • Območje samoniveliranja (+/-): 5 stopinj
  • Zaščita IP: IP 67
  • Tip baterije: Alkalne
  • Število baterij: 4 kos
  • Temperaturno območje skladiščenja min./max.: -20 do 70 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C
  • Temperaturno območje skladiščenja min.: -20 °C
  • Delovna temperatura max.: 50 °C
  • Najdaljši čas delovanja: 60 h.

LASER ROTACIJSKI-RL5-14

5709300305

Samonivelirni rotacijski laser za notranjo in zunanjo uporabo z ohišjem iz kompozita, ojačanega s steklenimi vlakni

  • Laser razred: 2
  • Domet: 600 m
  • Merilna natančnost (na dolžino): 0,75 mm/10 m
  • Območje samoniveliranja (+/-): 6 stopinj
  • Zaščita IP: IP 67
  • Tip baterije: Li-Ion
  • Število baterij: 1 kos
  • Temperaturno območje skladiščenja min./max.: -20 do 70 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C
  • Temperaturno območje skladiščenja min.: -20 °C
  • Delovna temperatura max.: 50 °C.

LASERSKI MERILNIK RAZDALJE-(WDM 6-22)

5709300516

Priročen, visokoprecizen laserski merilnik razdalj z Bluetooth in digitalno funkcijo vodne tehtnice

  • Največji merilni obseg: 150 m
  • Življenjska doba baterije: 5000 meritev
  • Število baterij: 2 kos
  • Tip baterije: Alkalne
  • Dolžina: 131 mm
  • Širina: 55 mm
  • Višina: 28 mm
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: -10 do 50 °C
  • Zaščita IP: IP 54
  • Merilna odstopanja dolžine (+/-): +/- 1 mm
  • Laser razred: 2.

LASERSKI MERILNIK RAZDALJE-(WDM 2-18)

5709300522

Priročen, natančen laserski merilnik razdalj za merjenje dolžin in izračune površin.

  • Največji merilni obseg: 50 m
  • Življenjska doba baterije: do 10000 meritev
  • Število baterij: 2 kos
  • Tip baterije: Alkalne
  • Dolžina: 116,5 mm
  • Širina: 52 mm
  • Višina: 26 mm
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: -10 do 50 °C
  • Zaščita IP: IP 54
  • Merilna odstopanja dolžine (+/-): +/- 1,5 mm
  • Laser razred: 2.

LASERSKI MERILNIK RAZDALJE-(WDM 3-19)

5709300523

Priročen, lahek in visokoprecizen merilnik razdalj za merjenje dolžin in izračunavanje površin

  • Največji merilni obseg: 100 m
  • Življenjska doba baterije: do 10000 meritev
  • Število baterij: 2 kos
  • Tip baterije: Alkalne
  • Dolžina: 116 mm
  • Širina: 53 mm
  • Višina: 26 mm
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: -10 do 50 °C
  • Zaščita IP: IP 54
  • Merilna odstopanja dolžine (+/-): +/- 1,5 mm
  • Laser razred: 2.