Večlinijski laser MLPG 22

Samonivelirni multi-linijski laser za notranjo in zunanjo uporabo s tremi izjemno dobro vidnimi zelenimi 360° laserskimi linijami

  • Laser razred: 2
  • Merilna natančnost niveliranja (+/- na dolžino): 2 mm/10 m
  • Območje samoniveliranja (+/-): 4 stopinje
  • Domet brez sprejemnika: 35 m
  • Domet s sprejemnikom: 70 m
  • Temperaturno območje uporabe min.: -10 °C
  • Temperaturno območje uporabe max.: +40 °C
  • Dolžina: 120 mm
  • Širina: 110 mm
  • Višina: 160 mm
  • Zaščita IP: IP 54
  • Tip baterije: Li-lon
  • Življenjska doba baterije: do 11 ur.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Enostavna uporaba

  • •Samoniveliranje laserskih diod na nihajnem nosilcu v nekaj sekundah
  • •Vse linije je mogoče enostavno vklopiti in izklopiti s tipko za vklop
  • •Svetlost laserskih linij je mogoče spremeniti preko tipkovnice in tako zmanjšati porabo energije
  • •Brez napak pri niveliranju zahvaljujoč samodejnemu nadzoru. Pri prekoračitvi območja samoniveliranja začnejo linije utripati
  • •Uporabno tudi na večjih razdaljah z zaznavanjem laserskih žarkov s posebej dobavljivim univerzalnim sprejemnikom
  • •Neprekinjeno delo zahvaljujoč dolgi življenjski dobi baterije
  • •Kompaktno, robustno in trpežno ohišje, ki ščiti pred prahom in brizganjem vode in je enostavno za prenašanje
  • Fleksibilna pritrditev
  • •S posebej dobavljivim univerzalnim stenskim nosilcem je mogoče laser pritrditi na stropne profile in na 1/4- ali 5/8-palčne stative
  • •Brez težav s pritrjevanjem na vse magnetne površine zahvaljujoč močnemu magnetnemu sistemu
  • Različne možnosti delovanja
  • •Z integriranim akumulatorskim paketom, ki ga je mogoče polniti tudi med delom preko polnilne vtičnice
  • •Možnost delovanja tudi z baterijami in posebej dobavljivim držalom za baterije
  • Opomba
  • Primerno za notranjo in zunanjo uporabo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Enostavna uporaba

  • •Samoniveliranje laserskih diod na nihajnem nosilcu v nekaj sekundah
  • •Vse linije je mogoče enostavno vklopiti in izklopiti s tipko za vklop
  • •Svetlost laserskih linij je mogoče spremeniti preko tipkovnice in tako zmanjšati porabo energije
  • •Brez napak pri niveliranju zahvaljujoč samodejnemu nadzoru. Pri prekoračitvi območja samoniveliranja začnejo linije utripati
  • •Uporabno tudi na večjih razdaljah z zaznavanjem laserskih žarkov s posebej dobavljivim univerzalnim sprejemnikom
  • •Neprekinjeno delo zahvaljujoč dolgi življenjski dobi baterije
  • •Kompaktno, robustno in trpežno ohišje, ki ščiti pred prahom in brizganjem vode in je enostavno za prenašanje
  • Fleksibilna pritrditev
  • •S posebej dobavljivim univerzalnim stenskim nosilcem je mogoče laser pritrditi na stropne profile in na 1/4- ali 5/8-palčne stative
  • •Brez težav s pritrjevanjem na vse magnetne površine zahvaljujoč močnemu magnetnemu sistemu
  • Različne možnosti delovanja
  • •Z integriranim akumulatorskim paketom, ki ga je mogoče polniti tudi med delom preko polnilne vtičnice
  • •Možnost delovanja tudi z baterijami in posebej dobavljivim držalom za baterije
  • Opomba
  • Primerno za notranjo in zunanjo uporabo
*
*
*