Laserski merilniki dolžine
Popular products from category Laserski merilniki dolžine
Linijski in točkovni laser PLL18
Samonivelirni točkovni linijski laser za notranjo in zunanjo uporabo z zelo dobro vidnimi rdečimi laserskimi linijami in točkami
- Laser razred: 2
- Območje samoniveliranja (+/-): 4 stopinje
- Delovna temperatura min.: -10 °C
- Delovna temperatura max.: 50 °C
- Dolžina: 120 mm
- Širina: 65 mm
- Višina: 100 mm
- Zaščita IP: IP 54
- Naziv baterije: Li-Ion
- Domet s sprejemnikom: 80 m
- Domet brez sprejemnika: 25 m
- Merilna natančnost (na dolžino): 2 mm/10 m.
Laserski merilnik razdalje WDM 6-22
Priročen, visokoprecizen laserski merilnik razdalj z Bluetooth in digitalno funkcijo vodne tehtnice
- Največji merilni obseg: 150 m
- Življenjska doba baterije: 5000 meritev
- Število baterij: 2 kos
- Tip baterije: Alkalne
- Dolžina: 131 mm
- Širina: 55 mm
- Višina: 28 mm
- Temperaturno območje uporabe min./max.: -10 do 50 °C
- Zaščita IP: IP 54
- Merilna odstopanja dolžine (+/-): +/- 1 mm
- Laser razred: 2.
Večlinijski laser MLPR 22
Samonivelirni multi-linijski laser za notranjo in zunanjo uporabo s tremi zelo dobro vidnimi rdečimi 360° laserskimi linijami
- Laser razred: 2
- Merilna natančnost niveliranja (+/- na dolžino): 2 mm/10 m
- Območje samoniveliranja (+/-): 4 stopinje
- Domet brez sprejemnika: 25 m
- Domet s sprejemnikom: 70 m
- Temperaturno območje uporabe min.: -10 °C
- Temperaturno območje uporabe max.: +50 °C
- Dolžina: 120 mm
- Širina: 110 mm
- Višina: 160 mm
- Zaščita IP: IP 54
- Tip baterije: Li-lon
- Življenjska doba baterije: do 36 ur.
STATIV-ZA LASERSKI MERILNIK-(L90-170CM)-5/8"
Kakovosten ploski stativ za nivelirne in laserske naprave
- Dolžina min./max.: 90-170 cm
- Priključni navoj: 5/8 palca.
STATIV-ZA LASERSKI MERILNIK-ALU-(L95-269CM)-5/8"
Kakovosten aluminijast stativ s kolesom za notranjo in zunanjo uporabo
- Dolžina min./max.: 95-269 cm
- Priključni navoj: 5/8 palca.
LASER-LINIJSKI-CLL18
Samonivelirni križni linijski laser za notranje in zunanje področje z zelo dobro vidnimi rdečimi laserskimi linijami
- Laser razred: 2
- Merilna natančnost niveliranja (+/- na dolžino): 2 mm/10 m
- Območje samoniveliranja (+/-): 4 stopinje
- Domet brez sprejemnika: 25 m
- Domet s sprejemnikom: 80 m
- Temperaturno območje uporabe min.: -10 °C
- Temperaturno območje uporabe max.: 50 °C
- Dolžina: 115 mm
- Širina: 65 mm
- Višina: 100 mm
- Zaščita IP: IP 54
- Tip baterije: Li-lon
- Življenjska doba baterije: do 44 ur.