Laserski merilec razdalje WDM 3-19
Priročen, lahek in visokoprecizen merilnik razdalj za merjenje dolžin in izračunavanje površin
- Največji merilni obseg: 100 m
- Življenjska doba baterije: do 10000 meritev
- Število baterij: 2 kos
- Tip baterije: Alkalne
- Dolžina: 116 mm
- Širina: 53 mm
- Višina: 26 mm
- Temperaturno območje uporabe min./max.: -10 do 50 °C
- Zaščita IP: IP 54
- Merilna odstopanja dolžine (+/-): +/- 1,5 mm
- Laser razred: 2.
Robusten in pameten
- •Visoka merilna natančnost ± 1,5 mm po celotnem merilnem območju od 0,2 do 100 m
- •Enostavna berljivost zahvaljujoč velikemu, osvetljenemu 3-vrstičnemu zaslonu
- •Robustna zasnova z zaščito IP54 pred prahom in brizganjem vode ter izjemno debelo mehko komponento kot zaščito pred udarci
- •Enostavna prepoznavnost pravilne merilne pozicije zahvaljujoč zložljivemu merilnemu koncu
- •Pametna funkcija: Enostavna povezava prek Bluetootha in aplikacije za Android/iOS omogoča enostaven prenos podatkov in slik na tablico ali pametni telefon
- •Manj težav pri merjenju zahvaljujoč samodejni prepoznavnosti končnega dela merjenega objekta
- •Neposredno delo, saj ni potrebnih časovno zamudnih prednastavitev
- •Dolgotrajna uporaba brez pogostega polnjenja zahvaljujoč dolgi življenjski dobi baterije
- Dobava vključuje
- 2 x 1,5 V AAA baterije
- Tekstilna zaščitna torbica
- Opomba
- WDM 3-19 ustreza novemu ISO standardu 1633-1
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct