Križni laser CLG 18

Samonivelirni križni linijski laser za notranjo in zunanjo uporabo z zelo dobro vidnimi zelenimi laserskimi linijami

  • Laser razred: 2
  • Merilna natančnost niveliranja (+/- na dolžino): 2 mm/10 m
  • Območje samoniveliranja (+/-): 4 stopinje
  • Domet brez sprejemnika: 35 m
  • Domet s sprejemnikom: 80 m
  • Temperaturno območje uporabe min.: -10 °C
  • Temperaturno območje uporabe max.: 50 °C
  • Dolžina: 110 mm
  • Širina: 65 mm
  • Višina: 100 mm
  • Zaščita IP: IP 54
  • Tip baterije: Li-lon
  • Življenjska doba baterije: do 28 ur.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Natančnost v zeleni barvi

  • •Zelo visoka vidljivost linij zaradi uporabe zelenih laserskih linij, ki so dobro vidne tudi pri močni svetlobi
  • •Posebej dolge, tanke, a močne linije zaradi velikih izhodnih odprtin laserja
  • •Brez napak pri niveliranju zahvaljujoč samodejnemu nadzoru. Pri prekoračitvi območja samoniveliranja začnejo linije utripati
  • Enostavna uporaba
  • •Hitrejše poravnavanje zahvaljujoč hitremu samoniveliranju
  • •Uporabno tudi na večjih razdaljah z zaznavanjem laserskih žarkov s posebej dobavljivim univerzalnim sprejemnikom LRU 18
  • •Enostavno upravljanje z enim gumbom, pri katerem lahko z enim gumbom hitro vklopite in izklopite vse linije
  • •S posebej dobavljivim univerzalnim nosilcem CLL-A lahko laser pritrdite na stropne profile in na 1/4- ali 5/8-palčne stative
  • •Brez težav s pritrjevanjem na vse magnetne površine zahvaljujoč močnemu magnetnemu sistemu vključenega adapterja CLL-A
  • •Neprekinjeno delo zahvaljujoč dolgi življenjski dobi baterije
  • •Robustno ohišje, zaščiteno pred prahom in brizganjem vode, za uporabo v zahtevnih okoljih
  • Različni viri napajanja
  • •Neprekinjeno delo zahvaljujoč močnemu Li-Ion baterijskemu paketu, ki ga lahko polnite tudi med delom
  • •Možnost uporabe tudi z alkalnimi baterijami s pomočjo priloženega držala za baterije
  • Opomba
  • Primerno za notranjo in zunanjo uporabo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Natančnost v zeleni barvi

  • •Zelo visoka vidljivost linij zaradi uporabe zelenih laserskih linij, ki so dobro vidne tudi pri močni svetlobi
  • •Posebej dolge, tanke, a močne linije zaradi velikih izhodnih odprtin laserja
  • •Brez napak pri niveliranju zahvaljujoč samodejnemu nadzoru. Pri prekoračitvi območja samoniveliranja začnejo linije utripati
  • Enostavna uporaba
  • •Hitrejše poravnavanje zahvaljujoč hitremu samoniveliranju
  • •Uporabno tudi na večjih razdaljah z zaznavanjem laserskih žarkov s posebej dobavljivim univerzalnim sprejemnikom LRU 18
  • •Enostavno upravljanje z enim gumbom, pri katerem lahko z enim gumbom hitro vklopite in izklopite vse linije
  • •S posebej dobavljivim univerzalnim nosilcem CLL-A lahko laser pritrdite na stropne profile in na 1/4- ali 5/8-palčne stative
  • •Brez težav s pritrjevanjem na vse magnetne površine zahvaljujoč močnemu magnetnemu sistemu vključenega adapterja CLL-A
  • •Neprekinjeno delo zahvaljujoč dolgi življenjski dobi baterije
  • •Robustno ohišje, zaščiteno pred prahom in brizganjem vode, za uporabo v zahtevnih okoljih
  • Različni viri napajanja
  • •Neprekinjeno delo zahvaljujoč močnemu Li-Ion baterijskemu paketu, ki ga lahko polnite tudi med delom
  • •Možnost uporabe tudi z alkalnimi baterijami s pomočjo priloženega držala za baterije
  • Opomba
  • Primerno za notranjo in zunanjo uporabo
*
*
*