Laserski merilec razdalje WDM 2-18

Priročen, natančen laserski merilnik razdalj za merjenje dolžin in izračune površin.

  • Največji merilni obseg: 50 m
  • Življenjska doba baterije: do 10000 meritev
  • Število baterij: 2 kos
  • Tip baterije: Alkalne
  • Dolžina: 116,5 mm
  • Širina: 52 mm
  • Višina: 26 mm
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: -10 do 50 °C
  • Zaščita IP: IP 54
  • Merilna odstopanja dolžine (+/-): +/- 1,5 mm
  • Laser razred: 2.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Enostavno in hitro delo

  • Izjemno lahka in priročna naprava
  • Visoka robustnost
  • Velikodušna mehka komponenta
  • Natančno merjenje razdalj z eno osebo
  • Merilno območje od 0,20 – 50 m
  • Zelo dobra berljivost
  • Osvetljen 3-vrstični zaslon
  • Funkcije
  • Površina, volumen, neprekinjeno merjenje, seštevanje in odštevanje
  • Dobava vključuje
  • WDM2-18 laserski merilnik razdalj, 2 x 1,5V AAA baterije, tekstilna zaščitna torbica, navodila za uporabo na CD-ju, hitri vodnik, varnostno opozorilo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Enostavno in hitro delo

  • Izjemno lahka in priročna naprava
  • Visoka robustnost
  • Velikodušna mehka komponenta
  • Natančno merjenje razdalj z eno osebo
  • Merilno območje od 0,20 – 50 m
  • Zelo dobra berljivost
  • Osvetljen 3-vrstični zaslon
  • Funkcije
  • Površina, volumen, neprekinjeno merjenje, seštevanje in odštevanje
  • Dobava vključuje
  • WDM2-18 laserski merilnik razdalj, 2 x 1,5V AAA baterije, tekstilna zaščitna torbica, navodila za uporabo na CD-ju, hitri vodnik, varnostno opozorilo
*
*
*