Rotacijski laser RL2-14

Posebej zasnovan za zunanjo uporabo. Zelo robusten, trpežen in enostaven za uporabo. Ohišje RL2-14, ojačano s steklenimi vlakni, ga naredi popolno orodje za gradbišče.

  • Laser razred: 2
  • Domet: 400 m
  • Merilna natančnost (na dolžino): 1 mm/10 m
  • Območje samoniveliranja (+/-): 5 stopinj
  • Zaščita IP: IP 67
  • Tip baterije: Alkalne
  • Število baterij: 4 kos
  • Temperaturno območje skladiščenja min./max.: -20 do 70 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C
  • Temperaturno območje skladiščenja min.: -20 °C
  • Delovna temperatura max.: 50 °C
  • Najdaljši čas delovanja: 60 h.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Zelo visoka natančnost, tudi pri neugodnih vremenskih razmerah

  • Ustreza ISO 17123-6
  • Prihranek časa
  • Samodejno samoniveliranje v nekaj sekundah
  • Preprečevanje napak pri niveliranju
  • Samodejni nadzor višine preprečuje napake pri niveliranju zaradi vetra, mehkih površin in udarcev v stativ.
  • Popolna zaščita pred umazanijo in vodo
  • Zaščitni razred IP67
  • Opomba
  • Dobava brez baterij
  • Na voljo v okviru flotenjskega upravljanja ORSY®fleet
  • 3 leta garancije
  • za proizvodne in materialne napake
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Zelo visoka natančnost, tudi pri neugodnih vremenskih razmerah

  • Ustreza ISO 17123-6
  • Prihranek časa
  • Samodejno samoniveliranje v nekaj sekundah
  • Preprečevanje napak pri niveliranju
  • Samodejni nadzor višine preprečuje napake pri niveliranju zaradi vetra, mehkih površin in udarcev v stativ.
  • Popolna zaščita pred umazanijo in vodo
  • Zaščitni razred IP67
  • Opomba
  • Dobava brez baterij
  • Na voljo v okviru flotenjskega upravljanja ORSY®fleet
  • 3 leta garancije
  • za proizvodne in materialne napake
*
*
*