Elektronski merilniki

Popular products from category Elektronski merilniki

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Komplet mini sond za merjenje (rdeča, rumena, modra, zelena)

Idealna za stik z nadzornimi sistemi, kot so injektorji, MAP senzorji, TPS senzorji in Weather-Pack konektorji

  • Premer priključne vtičnice: 4 mm
  • Nazivna napetost max.: 50 V/AC/DC
  • Število kosov v setu: 4 kos.
Različice: 1
Prikaži vse

Multi-Tester Pro II LED dvopolni tester napetosti

Za uporabo pri električnih instalacijah in servisnih delih, preizkušanje hibridnih in električnih vozil ter fotovoltaičnih sistemov zaradi prenapetostne kategorije CAT IV 1000 V

  • Dolžina: 300 mm
  • Prikaz: Optični, LED
  • Napetostno območje AC min./max.: 6-1000 V/AC
  • Napetostno območje DC min./max.: 6-1400 V/DC
  • Frekvenca min./max.: 0 / 1000 Hz
  • Preizkus prehodnosti električnega upora min./max.: 0-200 kOhm
  • Preizkus fazne napetosti min.: 100 V/AC
  • Preklopna obremenitev: 30 mA pri 230V/AC
  • Preizkus diod: Da
  • Preizkus polaritete: Da (+/- LED)
  • PELV prikaz: Optični, Vibrirajoč
  • Zaščita IP: IP 65
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT IV/1000 V
  • Oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA
  • Število baterij: 2 kos
  • Dolžina x Širina x Globina: 300 x 75 x 20 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Merilni kabli, nagnjeni na eno stran

Dvojno izolirani 1,2 m dolgi silikonski merilni kabli z enim 4-mm varnostnim vtičem, upognjenim

  • Premer vtiča: 4 mm
  • Dolžina: 1,2 m
  • Premer priključne vtičnice: 4 mm
  • Nazivni tok max.: 20 A
  • Nazivna napetost max.: 1000 V/AC/DC
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/1000 V.
Različice: 1
Prikaži vse

Večnamenski tester napetosti z lučko

Preverjanje prehodnosti in ugotavljanje polaritete

  • Napetostno območje DC min./max.: 6-24 V/DC.
Različice: 1
Prikaži vse

Digitalni multimeter MM 600 TRMS

Sodobni digitalni multimeter z merjenjem efektivne vrednosti (TRMS), detektor pretrganja kabla in LED svetilko za profesionalno uporabo v industriji in obrti

  • Tip oznaka: MM600
  • Prikaz: 2000 števk, LCD
  • Merilno območje napetosti min./max.: 1 mV/AC-600 V/AC
  • Merilno območje napetosti 2 min./max.: 0,1 mV/DC-600 V/DC
  • Merilno območje toka min./max.: 0,1 µA/AC-10 A/AC
  • Merilno območje toka 2 min./max.: 0,1 µA/AC-10 A/DC
  • Merilno območje napetosti 2 min.: 0.1 mV/DC
  • Merilno območje napetosti 2 max.: 600 V/DC
  • Merilno območje električnega upora min./max.: 0,1 Ohm-20 MOhm
  • Samodejni izklop: 15 min
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT IV/600 V
  • Zaščita IP: IP 20
  • Oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA
  • Število baterij: 2 kos
  • Dolžina x Širina x Višina: 170 x 90 x 38 mm
  • Dobava vključuje: 1x digitalni multimeter z gumijastim zaščitnim ohišjem, 1x navodila za uporabo, 2x merilne žice, 1x torbica, 2x baterija Micro AAA, 1x potrdilo o preizkusu.
Različice: 1
Prikaži vse

Elektronski merilniki

Close
Filtriraj po Pobriši vse