Mini digitalni multimeter

Majhna merilna naprava za merjenje enosmerne in izmenične napetosti, preizkus upornosti, preizkus prehodnosti, test diod in brezkontaktno preizkušanje napetosti

  • Prikaz: LCD, 2000 števk
  • Merilno območje napetosti min./max.: 0,5 V/AC-600 V/AC
  • Merilno območje napetosti 2 min./max.: 0,5 V/DC-600 V/DC
  • Merilno območje napetosti 2 min.: 0.5 V/DC
  • Merilno območje napetosti 2 max.: 600 V/DC
  • Merilno območje električnega upora min./max.: 0 Ohm-20 MOhm
  • Samodejni izklop: 15 min
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/1000 V
  • Zaščita IP: IP 54
  • Oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA
  • Število baterij: 2 kos
  • Dolžina x Širina x Višina: 104 x 55 x 32,5 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Merilne žice je mogoče pritrditi na zadnji strani naprave, da jih zaščitite in preprečite poškodbe zaradi merilnih konic

  • •Trdno pritrjene merilne žice, funkcija zadržanja podatkov, preizkus diod, preizkus prehodnosti, integrirana LED svetilka in samodejno izbira območja
  • •Z robustnim, vodoodpornim gumijastim ohišjem in membransko tipkovnico
  • •Brezkontaktno preizkušanje napetosti
  • •Samodejni izklop po 15 minutah
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Merilne žice je mogoče pritrditi na zadnji strani naprave, da jih zaščitite in preprečite poškodbe zaradi merilnih konic

  • •Trdno pritrjene merilne žice, funkcija zadržanja podatkov, preizkus diod, preizkus prehodnosti, integrirana LED svetilka in samodejno izbira območja
  • •Z robustnim, vodoodpornim gumijastim ohišjem in membransko tipkovnico
  • •Brezkontaktno preizkušanje napetosti
  • •Samodejni izklop po 15 minutah
*
*
*