Izvijač tester napetosti VDE, enopolni
S trajno vgrajeno žarnico in ploskim izvijačem
- Prikaz: Žarnica
- Napetostno območje AC min./max.: 120-250 V/AC
- Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/300 V
- Material ročaja: SAN
- Material rezila: C60 jeklo
- Površina rezila: Cinkana
- Barva: Prozorna, Rdeča.
•Varno popolnoma izolirano
- •Narejeno v Nemčiji
- Po DIN VDE 0680-6:1977-04
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct