Enopolni tester napetosti

Temno ozadje omogoča boljšo vidnost pri uporabi

  • Debelina rezila x širina rezila: 0,5 x 3 mm
  • Dolžina rezila: 68 mm
  • Dolžina: 162 mm
  • Izvedba: S pritrdilnim sponko
  • Prikaz: Glimmlampa
  • Napetostno območje AC min./max.: 150-250 V/AC
  • Material ročaja: Polikarbonat
  • Material rezila: Orodno jeklo
  • Površina rezila: Brunitirana
  • Barva: Črna, Rdeča.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•S trajno integrirano glimmlampo in ploskim izvijačem

  • •Popolna varnostna izolacija
  • •Pritrdilna sponka
  • •Narejeno v Nemčiji
  • Po DIN VDE 0680-6:1977-04
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•S trajno integrirano glimmlampo in ploskim izvijačem

  • •Popolna varnostna izolacija
  • •Pritrdilna sponka
  • •Narejeno v Nemčiji
  • Po DIN VDE 0680-6:1977-04
*
*
*